Door te kiezen voor de PanelSeT range kunnen bedrijven profiteren van een duurzame, efficiënte, flexibele en betrouwbare oplossing.
De PanelSeT TBS range bestaat uit een uitgebreid assortiment kunststof industriedozen met 45% gerecycled ABS-materiaal.
De PanelSeT PLM range is gemaakt van polyester met 37% gerecycled materiaal en verpakt in 75% gerecycled karton. Het is een belangrijke stap in de richting van milieuvriendelijke oplossingen zonder af te doen aan de kwaliteit of prestaties die u gewend was van de vorige range Thalassa PLM.
De details van de CO2-uitstoot met betrekking tot het product zijn eenvoudig te vinden door het Product Environmental Profile (PEP) te downloaden. Dit document voldoet aan de ISO 14025:2006-vereisten en kan helpen bij de CSRD duurzaamheids rapportage.
Gebruiksgemak en installatiegemak is een ander belangrijk kenmerk van de PanelSeT PLM. Het is ontworpen om eenvoudig te gebruiken en installeren. Het gebruiksvriendelijke en lichtgewicht ontwerp vermindert de installatietijd en is gemakkelijker te hanteren.
Flexibiliteit is een bepalend kenmerk van de PanelSeT PLM. Met 40 standaardreferenties, plus maatwerkdiensten en een reeks accessoires, kan het worden aangepast aan uiteenlopende behoeften. Of het nu gaat om zonneparken, waterzuiveringsinstallaties, landbouw, industrie, EV-installaties of telecommunicatie, PanelSeT PLM past zich naadloos aan.
Betrouwbaarheid is een hoeksteen van het PanelSeT PLM-ontwerp. Deze robuuste behuizing is zeer bestand tegen corrosie, stoten, vloeistoffen en chemicaliën, waardoor deze geschikt is voor een breed scala aan uitdagende omgevingen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.