De nieuwe vloerstaande behuizingen PanelSeT SFN is de opvolger van de succesvolle Spacial SF. Doordat de accessoires en de bevestigingspunten van de SFN en SF behuizingen gelijk zijn gebleven is de opbouw vergelijkbaar, uitwisselbaar en koppelbaar. PanelSeT SFN is klaar voor de toekomst en speciaal ontworpen met het oog op de milieuvoorschriften.
Duurzaam: PanelSeT SFN is gemaakt van 50% gerecycled staal en vervaardigd met hernieuwbare energiebronnen waardoor de CO2-uitstoot met 34% is verminderd. Het beschikt ook over een milieuvriendelijke verpakking met 80% gerecycled karton en bijna geen plastic. PanelSeT SFN heeft een ‘Green Premium’ label. Green Premium is het Schneider Electric label voor producten die voldoen aan milieuregelgeving zoals RoHS en REACH.
Robuust: met een nieuw uniek gepatenteerd frameontwerp met een geschroefde structuur, is hij bestand tegen een statische belasting tot 1500 kg.
Efficiënt: een doordacht systeem zorgt voor installatiegemak en tijdwinst. Met de halfgesloten deurscharnieren is verwijdering van een deur zeer eenvoudig geworden. De montage van de montageplaat is sneller en veiliger geworden dankzij een quick-fix beugel. De bouten van bijvoorbeeld de zijpanelen zijn geborgd zodat je ze niet kunt verliezen.
Flexibel: verkrijgbaar als standaardmodel of kit, het modulaire ontwerp maakt tot 600 combinaties mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om bewerkingen zoals een gatenpatroon of klantspecifieke afmetingen via maatwerk of co-engineering te leveren.
Tegelijk met de PanelSeT SFN lanceert Schneider een nieuwe en verbeterde reeks Cooling Units die nu ook connected zijn.
Duurzaam: deze units zijn energie-efficiënt, verbruiken zo min mogelijk koelgas en de verpakking bestaat uit gerecycled karton zonder plastic.
Efficient: de Cooling Units zijn 30% kleiner en lichter en beschikken over een montagelip wat eenmansmontage mogelijk maakt. Met de ProClima software kunt u eenvoudig en snel een berekening voor klimatisering in de behuizing maken.
Connectiviteit: door middel van Modbus RS485 kunnen de Cooling Units gekoppeld worden met EcoStruxure of andere Scada software. Er kunnen verschillende alarmen gecreëerd worden, waaronder een open-deur alarm en alarmen bij het overschrijden van bepaalde temperatuur. Hiermee kan stilstand van een productieproces worden voorkomen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.