2. Topics | Schneider Electric TeSys island
 Previous  Next De ST6 Basic serie HMI-displays van Schneider Electric

Verkort de bouwtijd van besturingspanelen en bespaar 30% op de kosten

De integratie van TeSys island in besturingspanelen bespaart kostbare tijd en middelen en stelt paneelbouwers in staat om apparatuur sneller, tegen lagere kosten en met verbeterde functionaliteit te leveren.
Ontdek de producten

Nu paneelbouwers streven naar een hogere productiviteit en efficiëntie, speelt de keuze van automatiseringstechnologie een cruciale rol bij het bereiken van deze doelen. Als het gaat om het ontwerp van besturingspanelen biedt TeSys island een groot aantal voordelen die het de ideale keuze maken voor het optimaliseren van automatiseringssystemen. TeSys island van Schneider Electric is de volgende generatie motorbesturing/vermogenssturing waarmee machines en apparatuur intelligenter, proactiever en diagnostisch worden.

Vereenvoudigde integratie

Het bouwen van besturingspanelen op de traditionele manier vereist veel besturingsbedrading tussen de PLC, tussenliggende relais, schakelaars, overbelastingsrelais en hulpcontacten. Maar Schneider Electric heeft dit proces gerevolutioneerd door de functionaliteiten voor motorbeheer, vermogenssturing en beveiliging te consolideren in één apparaat. Door het weglaten van complexe besturingsbedrading en onderdelen, waarbij alle besturingsbedrading wordt vervangen door een enkele lintkabel, kan de bouwtijd van besturingspanelen met tweederde worden verkort en kan tot 30% worden bespaard op de kosten. De plug-and-play functies van TeSys island verkorten de programmeertijd en de geïntegreerde gegevensverzamelingsfuncties maken extra bewakingsapparatuur overbodig.

Optimalisatie van ruimte

De ruimte op een bedieningspaneel is vaak beperkt, vooral in moderne industriële omgevingen waar elke centimeter telt. Het compacte ontwerp van TeSys island zorgt voor een aanzienlijke ruimtebesparing in vergelijking met traditionele besturingspanelen. Met TeSys island kunnen paneelbouwers de beschikbare ruimte eenvoudig maximaliseren, waardoor er ruimte ontstaat voor extra apparatuur of een meer ergonomische lay-out.

TeSys island van Schneider Electric is de volgende generatie motorbesturing/vermogenssturing.

Verbeterde flexibiliteit

Een van de belangrijkste voordelen van TeSys island is de flexibiliteit. Dankzij het modulaire ontwerp is het eenvoudig aan te passen aan de specifieke eisen van het besturingspaneel. Paneelbouwers kunnen eenvoudig modules toevoegen of verwijderen wanneer dat nodig is, waardoor aanpassingen of uitbreidingen probleemloos verlopen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het besturingspaneel kan meegroeien met de bedrijfsbehoeften, zodat veranderingen in productieprocessen of apparatuur configuraties kunnen worden opgevangen.

Verbeterde betrouwbaarheid

TeSys island beschikt over geavanceerde motorbeveiligingsfuncties, die zorgen voor een betrouwbare werking en apparatuur beschermen. Het systeem bevat ingebouwde overbelasting en uitgebreide diagnosemogelijkheden. Met TeSys island minimaliseren paneelbouwers het risico op motorstoringen, wordt de uitvaltijd vermindert en verbetert de algehele betrouwbaarheid van besturingspanelen.

Voorspellend onderhoud

De intelligente bewakingsmogelijkheden van TeSys island maken voorspellend onderhoud mogelijk, een proactieve benadering van het onderhoud van apparatuur. Door deze gegevens te analyseren kan TeSys island de onderhoudsvereisten voorspellen en waarschuwen voor potentiële problemen.

Open architectuur

TeSys island integreert naadloos met andere automatiseringscomponenten, zoals PLC’s, HMI’s en industriële communicatieprotocollen. TeSys island ondersteunt verschillende veldbussen, zoals EtherNet/IP, Modbus TCP, Profinet en Profibus. Dankzij de open architectuur kan TeSys island eenvoudig geïntegreerd worden in automatiseringsoplossingen van derde partijen.

Ontdek de producten