Als het aankomt op veilige stroomdistributie in woningen, laat je niets liever aan het toeval over. Met de Advanced groepenkasten en componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare oplossing en optimale beveiliging voor mens en apparatuur. Alle Resi9‑componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA‑keur. Dat betekent dat ze door het onafhankelijke Dekra als veilig zijn bestempeld.

Resi9 is een compleet assortiment, bestaande uit automaten, aardlekschakelaars en aanvullende componenten. Samen zorgen zij voor maximale veiligheid, zowel voor de eindgebruiker als voor de installateur. Dankzij het brede aanbod aan functionaliteiten biedt het assortiment hoogwaardige beveiliging voor uiteenlopende toepassingen in de woningbouw.

Met de Advanced groepenkast van Schneider Electric stel je in een handomdraai een maatwerkkast samen voor ieder project. Voldoet de kast toch nog niet helemaal aan de wensen? Dan breidt je deze eenvoudig modulair uit met Resi9‑componenten. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een extra kookgroep of het monteren van een beltrafo. De flexibiliteit is groot, dankzij de veelzijdigheid van het assortiment.

Door de ruime interne opbouw is er meer dan voldoende plaats voor uitbreiding. De hartafstand tussen de DIN‑rails bedraagt namelijk 125 mm, waardoor je comfortabel en overzichtelijk kunt werken. Dat maakt de Advanced groepenkast uitermate geschikt voor zowel renovatie‑ als nieuwbouwprojecten.

Ook tijdens de installatie merk je de voordelen. Dankzij het slimme verpakkingsconcept bespaar je aanzienlijk op installatietijd. Je haalt de kast uit de doos, waarbij de afdekkap netjes in de verpakking achterblijft. Vervolgens monteer je de groepenkast eenvoudig op de juiste plek in de meterkast, sluit de afgaande groepen aan en klik je de kap er in één beweging op. Zo hangt de Advanced groepenkast binnen no-time en bespaar je kostbare tijd bij elke installatie.

Ontdek Advanced Groepenkasten van Schneider

Lees meer over installatietechniek