TeSys Deca Advanced is de nieuwe generatie high performance contactoren met een elektronische breedbandspoel om het energieverbruik tijdens de levensduur van het product te verlagen. TeSys Deca Advanced contactoren bieden de beste betrouwbaarheid in zijn klasse en tegelijkertijd betere elektrische prestaties voor een langere levensduur, vooral voor zware toepassingen of onder veeleisende omstandigheden.
Al tientallen jaren bepaalt TeSys Deca de standaard in de industrie voor betrouwbaar motormanagement. Miljoenen motoren over de hele wereld worden geschakeld met TeSys Deca contactoren. Hedendaagse industrieën worden echter geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: klimaatverandering, stijgende energiekosten en voortdurend veranderende industriële normen. Klanten staan onder druk om de bedrijfskosten te verlagen, de engineering te versnellen en de complexiteit te minimaliseren. TeSys Deca Advanced is ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan. Met innovatieve technologieën vereenvoudigt TeSys Deca de volledige klantreis, van ontwerp tot onderhoud. In een wereld waar efficiëntie en robuustheid van het grootste belang zijn, onderscheidt TeSys Deca Advanced zich als een betrouwbare partner voor motormanagement.
Met de introductie van TeSys Deca Advanced wordt deze nieuwe serie high performance contactoren uitgebreid met het nieuwe kaliber TeSys Deca Advanced 115-150A. Met deze uitbreiding biedt de TeSys Deca Advanced serie elektronisch gestuurde contactoren in de range van 9A AC3 tot 150A AC3 en tot 200A AC1 voor 3-polige en 4-polige versies.
Met slechts vijf breedband spoel referenties dekken TeSys Deca Advanced contactoren het hele spanningsbereik van 24 tot 500 V voor zowel AC als DC-toepassingen. Dit zorgt ervoor dat klanten snel en eenvoudig de juiste schakelaar kunnen selecteren waardoor tijd wordt bespaard en de complexiteit in het voorraadbeheer wordt vereenvoudigd.
Het compacte ontwerp verkleint de paneelgrootte tot 20%, waardoor de ruimte wordt geoptimaliseerd en de integratie wordt vereenvoudigd. De besturing en hulpcircuits zijn geplaatst voor de hoofdvoeding. Dit ruimtebesparende ontwerp zorgt voor meer flexibiliteit in systeemlay-outs en verbetert de operationele efficiëntie.
Betrouwbaarheid is de kern van TeSys Deca Advanced. Met de beste prestaties en elektrische levensduur in zijn klasse kunnen klanten vertrouwen op elke verbinding en elk onderdeel om de uptime en operationele continuïteit te maximaliseren. De Everlink-technologie zorgt voor robuuste verbindingen en levenslange bedradingskwaliteit en stelt een nieuwe norm voor betrouwbaarheid in industriële besturing.
De TeSys Deca Advanced contactoren van Schneider Electric verbruiken minder energie dan traditionele contactoren omdat ze een elektronische spoel hebben. De energiezuinige spoel in de TeSys Deca Advanced contactoren verbruikt tot 80% minder energie in vergelijking met traditionele elektromechanische contactoren. Deze aanzienlijke verlaging van het energieverbruik draagt niet alleen bij aan lagere bedrijfskosten, maar ondersteunt ook duurzaamheidsdoelstellingen door de totale CO2-voetafdruk te verkleinen.
De TeSys Deca Advanced contactoren zijn ontworpen voor naadloze integratie en bieden BNE- en BBE(2)-spoelen die rechtstreeks op een PLC kunnen worden aangesloten zonder dat er extra interfacerelais voor belastingen tot 80 A nodig zijn. Deze functie vereenvoudigt de bedrading, verkort de installatietijd en minimaliseert de kans op fouten, wat leidt tot een efficiëntere en betrouwbaardere systeeminstallatie.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.