2. Topics | Siemens hybride motorstarters
 Previous  Next Bespaar ruimte met SIRIUS hybride motorstarter

Bespaar ruimte met SIRIUS hybride motorstarter

Siemens hybride motorstarters combineren relais- en halfgeleidertechnologie, waardoor ze zeer zuinig zijn met een lange leverduur en ruimte besparen. Lees meer over de SIRIUS 3RM1 hybride motorstarter.
Ontdek de producten

Met de motorstarters in de Sirius productfamilie biedt Siemens een energie-efficiënte schakeltechnologie die bijdraagt tot een lager verbruik van de installatie en tegelijkertijd het rendement verhoogt. De hybride motorstarters in de Sirius-serie combineren relais- en halfgeleidertechnologie, waardoor ze zeer zuinig zijn.

U kunt tot 75% ruimte besparen in uw besturingskast met behulp van de SIRIUS 3RM1 motorstarter. Met een breedte van slechts 22,5 mm start en beschermt hij motoren tot een vermogen van 3 kW. Er is een direct- en omkeerstarter verkrijgbaar, zowel in standaard als failsafe tm SIL3 /PLe. De failsafe variant is eenvoudig te combineren via verbindingsadapters met de Sirius 3SK veiligheidsrelais - zelfs zonder extra bedrading! Daarnaast is de motorstarter gecertificeerd voor IEC, CCC en UL.

Compact

De motorstarter combineert verschillende functies zoals: direct-on-line en omkeerstart, safety en overbelastingsbeveiliging in één module. Daarnaast kan, in groepsconfiguratie, een kortsluitbeveiliging tot 55 kA worden bereikt met slechts één motorbeveiligingsschakelaar.

Economisch

De hybride schakeltechniek maakt gebruik van onderhoudsvrije halfgeleiders voor het in- en uitschakelen van de motor, eenmaal in bedrijf nemen de energiezuinige mechanische relaiscontacten de belasting over. Deze unieke technologie geeft de starters een 30x langere levensduur en een hogere energie-efficiëntie.

Starterkit SIRIUS 3RM1 motorstarter beschikbaar

De multifunctionele SIRIUS 3RM1 motorstarter bespaart ruimte in uw besturingskast en is zeer gebruiksvriendelijk. Ontdek zelf hoe eenvoudig het is om met de motorstarters aan de slag te gaan. Bestel de starterkit (3RA9012-3RM01) en bespaar meer dan 30%! U krijgt een omkeerstarter van 0,55 - 3 kW en alle mogelijke accessoires zodat u de functionaliteiten zelf kunt testen of vraag een demonstratie aan.

Bestel de starterkit