Siemens LOGO! is een krachtige oplossing voor energiebeheer met technische specificaties die u in staat stellen om energie-efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. Met de flexibiliteit om verschillende I/O-modules aan te sluiten, intuïtieve programmering, tijdschakelingsopties, gegevensregistratie en betrouwbare communicatieprotocollen, is LOGO! een essentieel hulpmiddel voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en kostenbesparingen. Door Siemens LOGO! te integreren in uw besturingssysteem, kunt u de eerste stap zetten naar een groenere en winstgevendere toekomst.
Siemens LOGO! biedt krachtige tijdschakelingsopties en weekprogramma's om uw apparatuur en processen op de meest energie-efficiënte manier te beheren. U kunt apparaten plannen om op specifieke tijdstippen in te schakelen en uit te schakelen, wat vooral handig is voor het minimaliseren van het energieverbruik tijdens daluren. Dit is bijzonder nuttig voor verlichtingssystemen, verwarmings- en koelingssystemen, en andere apparatuur die niet continu in bedrijf hoeft te zijn.
Met Siemens LOGO! kunt u ook gegevens vastleggen en monitoren om een beter inzicht te krijgen in uw energieverbruik. U kunt historische gegevens analyseren om patronen te identificeren en potentiële energiebesparingsmogelijkheden te ontdekken. Door de prestaties van uw systemen voortdurend te monitoren, kunt u tijdig reageren op afwijkingen en energieverspilling verminderen.
Siemens LOGO! ondersteunt verschillende communicatieprotocollen, waaronder Ethernet en Modbus, waarmee u uw besturingssysteem kunt integreren in bestaande netwerken en systemen. Dit maakt het mogelijk om gegevens te delen en externe toegang te krijgen tot uw besturingssysteem, wat vooral handig is voor het op afstand monitoren en beheren van energieverbruik in distributiecentra, fabrieken en gebouwen.
Siemens LOGO! is ontworpen met veiligheid en betrouwbaarheid in gedachten. Het systeem biedt ingebouwde bescherming tegen ongeautoriseerde toegang en cyberaanvallen, waardoor de integriteit van uw energiebeheersystemen wordt gewaarborgd. Bovendien is Siemens bekend om zijn robuuste en duurzame producten, waardoor LOGO! geschikt is voor zware industriële omgevingen en kritieke toepassingen.
Een van de technische hoogtepunten van Siemens LOGO! is de mogelijkheid om verschillende I/O-modules aan te sluiten. Deze modules kunnen digitale en analoge signalen verwerken, waardoor u de flexibiliteit heeft om verschillende sensoren en actuatoren aan te sluiten. Hierdoor kunt u nauwkeurige metingen en controle uitvoeren om energieverspilling te minimaliseren. De digitale I/O-modules zijn ideaal voor het monitoren van schakelaars en sensoren, terwijl de analoge modules worden gebruikt voor het meten en regelen van parameters zoals temperatuur, druk en stroom. Dit geeft u volledige controle over uw processen en maakt energiebesparende optimalisaties mogelijk.
Siemens LOGO! staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke programmeeromgeving. Met de LOGO! Soft Comfort-software kunt u eenvoudig programma's maken met behulp van functieblokken, die specifiek zijn ontworpen voor energiebeheer. U kunt voorwaarden instellen om automatisch apparaten uit te schakelen wanneer ze niet nodig zijn of om ventilatoren, pompen en verlichting aan te sturen op basis van realtime parameters. Dit maakt het mogelijk om ongebruikte energiebronnen te elimineren en energie-efficiëntie te maximaliseren.
Meer weten?Ā Download de brochure.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.