Siemens Sirius ACT is een moderne lijn van bedienings- en signaleringscomponenten. Met uitgebreid spectrum van drukknoppen, schakelaars en signaal-leds in verschillende kleuren en uitvoeringen voor elke toepassing en standaard IP69K. Sirius ACT heeft een bijzonder eenvoudige installatie met perfecte beveiliging tegen verdraaiing.
Met Sirius ACT heeft Siemens een moderne lijn van bedienings- en signaleringscomponenten. Het modulaire systeem onderscheidt zich door zijn robuuste uitvoering in beschermingsklasse IP69K, een hoogwaardig design en grote gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers kunnen kiezen uit een breed spectrum van (noodstop) drukknoppen, keuze- en sleutelschakelaars, potentiometers, alsmede akoestische en optische signaalgevers. Het veelzijdige in metaal of kunststof uitgevoerde portfolio kan flexibel worden gecombineerd met verschillende contactelementen en LED-modules.
Met behulp van een online-configurator kunnen specifieke uitvoeringen drukknoppen of drukknop-kasten overzichtelijk en eenduidig geconfigureerd worden. De aansluiting van de componenten op de besturing verloopt via AS-interface, IO-link, Profinet of standaard bekabeling. De drukknoppen en signaal-elementen kunnen dankzij de beveiliging tegen verdraaiing en innovatief opklik-montageconcept, eenvoudig, snel en foutloos worden geïnstalleerd. Ook is het maken van een montage gat met centreeruitsparing niet nodig, slechts een ‘rond gat’ volstaat.
Bij de ontwikkeling van Sirius ACT lag een bijzondere nadruk op eenvoudige installatie. Het materieel is door het opklik-montageconcept zodanig geconstrueerd, dat het frontelement en de houder aan de achterzijde snel en zonder speciaal gereedschap kunnen worden geassembleerd. Net zo snel verloopt ook de demontage via een ontgrendelingshendel.
Sirius ACT is modulair opgebouwd, zodat de gebruiker al naar gelang wat hij nodig heeft kan kiezen uit drie designlijnen, uitgevoerd in kunststof of metaal, in 22mm of 30mm-uitvoering. Aan de voorzijde worden de houders uitgerust met verschillende actuatoren en indicatoren. Aan de achterzijde hebben de houders montage-slots voor contactelementen en LED-modules. Hier kunnen tot drie modulen naast elkaar en telkens twee contactmodulen achter elkaar worden gemonteerd. De modulen zijn leverbaar met schroef-, veerklem- of soldeeraansluiting.
Dankzij de hoge beschermingsklasse IP69K is Sirius ACT ongevoelig voor stof, olie, logen en extreme omgevingsinvloeden. De machine kan zelfs met hogedrukstralen onder hoge temperaturen veilig worden gereinigd. Door de lange mechanische levensduur en de verschillende certificeringen is Sirius ACT voor vele toepassingen inzetbaar.
Siemens biedt een online-configurator aan voor een snelle en comfortabele samenstelling van de componenten. Met de functie Drag & Drop in de configurator kunnen losse componenten, drukknopkasten en tekstlabels individueel en klantspecifiek worden samengesteld. Via een uniek gegenereerd CIN-nummer (Configuration Identification Number) kunnen klanten hun configuratie op elk moment nabestellen, zonder hun gegevens opnieuw te moeten invoeren. Met de online- configurator is het bovendien mogelijk om alle benodigde documenten te downloaden, zoals layout-tekeningen aansluitingsschema’s en datasheets.
Wilt u meer weten over de Siemens Sirius ACT? Download de brochure of neem hierover contact op met uw Rexel-contactpersoon.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.