Betrouwbare verlichtingsoplossingen voor elke leefomgeving

De woningnood vraagt om sneller bouwen, terwijl installateurs kampen met hoge druk en beperkte capaciteit. Signify biedt eenvoudig te installeren, betrouwbare verlichtingsoplossingen met snelle service voor veilige, toekomstbestendige woonomgevingen.
Ontdek de Signify verlichtingsoplossingen
Verlichting in een trappenhuis van Signify
Verlichting in een trappenhuis van Signify

De woningnood vraagt om versnelling in de bouw, terwijl woonomgevingen duurzaam, veilig en toekomstbestendig moeten zijn. Tegelijkertijd staan installateurs onder druk, projecten stapelen zich op, capaciteit is schaars en alles moet in één keer goed. Signify begrijpt dit en ontwikkelt verlichtingsoplossingen die eenvoudig te installeren zijn, betrouwbaar presteren en ondersteund worden door snelle service – voor veilige, toekomstbestendige woonomgevingen van entree tot parkeergarage, zonder onnodige complexiteit.

Verlichting voor elke toepassing

Goede verlichting is onmisbaar in en rondom wooncomplexen. Het brede portfolio van Signify biedt oplossingen voor verschillende toepassingen zoals gangen, trappenhuizen, parkeergarages, fietsenstallingen, bergingen en technische ruimtes. Alle armaturen zijn ontworpen met focus op energie-efficiëntie, lange levensduur en robuuste prestaties, afgestemd op de eisen van moderne woningen.

Waarom kiezen voor Signify?

Signify onderscheidt zich door de combinatie van bewezen technologie van Philips, innovatieve toepassingen en praktische inzetbaarheid:

  • Persoonlijke service en expertise: advies en ondersteuning op maat, van ontwerp tot realisatie.
  • Duurzame oplossingen: energiezuinige armaturen met een lange levensduur en minimale onderhoudsbehoefte.
  • Toekomstbestendige innovaties: slimme opties zoals noodverlichting, sensoren en compatibiliteit met lichtregelsystemen zoals DALI en Interact.
  • Efficiënte installatie: doordachte ontwerpen die snelle en probleemloze installatie mogelijk maken.
  • Flexibele configuraties: verschillende lichtsterktes, kleurtemperaturen en sensoropties voor maximale ontwerpvrijheid.

Nieuwe producten in het Philips CoreLine-assortiment

Vanaf 1 juli 2026 breidt Signify het Philips CoreLine-assortiment uit met nieuwe, innovatieve oplossingen voor het woningbouw segment, waaronder de CoreLine Slim Wandarmatuur.

Noodverlichting bij een Noodtrap
Trappenhuis met Signify verlichting

Philips CoreLine Wandarmatuur

  • Waterdicht en vandalismebestendig (IP65 & IK10)
  • Optionele daglicht- en bewegingssensor, optionele groeperingsfunctie
  • Connected opties: Interac en DALI (mogelijk op gelijkspanning)
  • Compatibel met noodunit (inclusief zelftest en 3 uur accuduur)
  • Multi-lumen en multi-color, in te stellen via dipswitch

Philips CoreLine FWC/BWC LED  

  • Energiezuinig beveiligingsarmatuur
  • Lage onderhoudskosten door lange levensduur van 75.000 uur
  • Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus
  • Optionele schemerschakelaar
  • 1-op-1 vervanging voor conventionele voorgange
  • Energiebesparing van minimal 30% in vergelijking met PL9 of 18W
  • Meest verkochte beveiligingsarmatuur

Philips Ledinaire Wandarmatuur

  • Brede toepassingsmogelijkheden
  • All-in: multi-lumen en multi-color
  • Efficiëntie tot 105 lm/W
  • Optionele bewegingsdetectie- endaglichtsensor (PSU MDU)

Philips Ledinaire Portiekarmatuur

  • Ideaal voor portieken en trappenhuizen
  • Vervanging voor TCH329-armaturen
  • Waterdicht en robuust (IP65 enIK08)
  • Optionele bewegingsdetectieen daglichtsensor (PSR MDU)
  • Optionele uitvoering voor noodverlichting

Naast deze Philips producten zijn er ook andere oplossingen die bijdragen aan veiligheid en functionaliteit.

  • Philips CoreLine Waterdicht: ideaal voor parkeergarages
  • Philips CoreLine Montagebalk: ideaal voor bergingen, gangen en algemene ruimtes
  • Philips CoreLine SlimDownlight: ideaal voor entreehallen en gangen
  • Philips AluRoad: ideaal voor parkeerterreinen

Klaar voor vandaag én morgen

Met een sterke focus op innovatie, duurzaamheid en gebruiksgemak levert Signify verlichtingsoplossingen die niet alleen voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook voorbereid zijn op de toekomst. Zo draagt Signify bij aan veiligere, comfortabelere en toekomstbestendige leefomgevingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de verlichting van Signify? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek