Spelsberg heeft niet alleen meer dan 5000 standaard behuizingen, ook kunnen zij unieke oplossingen bieden. In hun eigen werkplaats in Ravenstein kunnen zij maatwerk realiseren.
De werkplaats van Spelsberg beschikt over een CNC machine die zorgt voor een op maat gemaakte behuizing, met aansluitklare behuizingen voor elk project. Sinds kort heeft Spelsberg echter ook een UV-printer die ervoor zorgt dat ook de buitenkant van de behuizing herkenbaar is. Deze kan worden voorzien van een eigen bedrijfslogo, maar ook van een bedradingsschema of serienummer. Hierbij kunt u nu dus ook uw stempel op de buitenkant van de behuizing zetten. Een mooie kans dus om uw merk naar voren te laten komen.
Waar de UV-printer full color kan printen op de behuizing, heeft Spelsberg ook een tamponmachine die zorgt voor een stempellaag die 2-kleurig ingezet kan worden.
Lijkt het u iets om uw eigen logo op alle projecten terug te zien? Vraag dan snel een demobehuizing met eigen bedrukking aan. Spelsberg zorgt ervoor dat de demoversie uw kant op komt. Op de website leest u de actievoorwaarden.
U ziet, ook hier zorgt Spelsberg voor een oplossing voor iedere behuizing.
Dankzij een robuuste en veilige bouwwijze zijn de GEOS behuizingen van Spelsberg bijzonder geschikt voor industriële toepassingen en buiteninstallaties. Wat onderscheidt GEOS van andere behuizingen? GEOS beschikt over een kliksysteem voor een gemakkelijke inbouw van toebehoren zoals montageplaten en DIN-rails. Daardoor is de behuizing snel en flexibel toepasbaar, bijvoorbeeld voor de besturings-, energie- en communicatietechniek.
Voor buiteninstallaties is de behuizing uitstekend beschermd tegen de elementen (IP66/67). GEOS beschikt over een nieuw afdichtingsprincipe met een overlappende deksel en goten voor het afvoeren van vocht. De behuizing kan met ventilatie-elementen uitgebreid worden om condensvorming te voorkomen.
De behuizing van hoogwaardig, weer- en UV-bestendig polycarbonaat kan temperaturen van -35°C tot +80°C weerstaan. De kunststof is licht, slagvast en bestendig tegen o.a. zwakke zuren, alcohol, minerale olie en ammoniak. Daardoor is GEOS de ideale oplossing voor industriële toepassingen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.