2. Topics | Defem draadgootsysteem van Stago
 Previous  Next Dé draadgoot voor veeleisende omstandigheden van Stago

Dé draadgoot voor veeleisende omstandigheden

Het Defem draadgootsysteem voldoet aan de meest veeleisende omstandigheden, zoals de chemische industrie, offshore of de voedingsmiddelenindustrie. En er is meer… voordelig te installeren door sterk design, hoge kwaliteit en schroefloze accessoires.
Ontdek het Stago Defem draadgootsysteem

Defem is onderdeel van het brede assortiment dat kabeldraagsystemenfabrikant Stago vanuit de Wibe Group voert in Nederland. Het systeem is snel te monteren, breed toepasbaar, veilig, van hoge kwaliteit, sterk én voordelig. 

Snelle montage

U heeft het druk, daarom is het systeem zo ontwikkeld dat de installatie weinig tijd in beslag neemt. In 30 seconden maakt u al een koppeling met sleutel 10. Daarnaast bevat het Defem draadgootsysteem diverse schroefloze accessoires.

Breed toepasbaar

Voor de voedingsmiddelenindustrie zijn speciale profielen ontwikkeld, wat Defem geschikt maakt voor uiteenlopende toepassingen. Door C-, G-, en Z-profielen blijven kabels beschermd, bereikbaar én goed te reinigen (ook volgens HACCP). Afmetingen zijn beschikbaar van 30mm tot 622mm breedte en de mini-draadgoot is er voor montage tot in de kleinste ruimtes. 

Veiligheid voorop

Het systeem voldoet aan de belangrijkste veiligheidseisen. 

  • E30 en E90 gecertificeerd vuurbestendig, dus functiebehoud tot 90 minuten bij extreem hoge temperaturen volgens de DIN 4102-12 richtlijn
  • Geschikt voor equipotentiaal vereffening volgens IEC 61537, 11:1 en DIN VDE 0100 normering
  • Tensilock slotbouten en moeren zorgen voor juiste kracht op koppelingen
  • Bestand tegen trillingen volgens EN50155 normering door zelfborgende eigenschappen

Stevig en hoge kwaliteit

De Defem draadgoot staat bekend om zijn stevigheid en draagkracht. Belasting tot 200kg/meter is mogelijk. En de standaard dikkere draaddiameters vanaf 5mm maakt de draadgoot 56,25% sterker dan een 4mm draaddiameter. Vijf meter overspanning is mogelijk zonder ondersteuning en de draagkracht is op ieder punt van de overspanning gelijk. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een strenge kwaliteitscontrole in de fabriek. Bovendien is er geen corrosie dankzij gasvrije verbinding in de koppelingen.

Voordelig

Prijs is belangrijk maar mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Daarom biedt Defem mogelijkheden om de totale installatiekosten te reduceren. Bespaar 33% op materiaal en montagetijd. Ondersteun om de 2 meter in plaats van 1,5m. Reduceer materiaalkosten met 25% door equipotentiaal vereffening eigenschappen.

Ontdek het Stago Defem draadgootsysteem
Defem draadgootsysteem van Stago