2. Topics | Stago Wibe laddersysteem
 Previous  Next Het Wibe ladderbaansysteem is flexibel en er is geen toepassing te ingewikkeld.

Het flexible Wibe ladderbaansysteem

Stago, leverancier van kabeldraagsystemen, voert met trots ook het merk Wibe. De Wibe ladderbaan is herkenbaar door zijn eigenschappen en het unieke hexagonale profiel. Het systeem is supersterk en daarmee geschikt voor de grote, zware kabels in de industrie.
Ontdek de producten

De Wibe ladderbanen hebben een aantal unieke functies die zorgen voor kracht, flexibiliteit en slimme eigenschappen.

Flexibel

In de hightech industrie moet de infrastructuur modulair en flexibel zijn, waardoor het risico op machinestilstand bij het overschakelen naar een nieuw ontwerp of model wordt geminimaliseerd. Daarom is het Wibe ladderbaansysteem flexibel en is er geen toepassing te ingewikkeld.

Uitgebreid assortiment

Door jarenlange expertise in industriële projecten over de hele wereld heeft Wibe een uitgebreid assortiment ontwikkeld. Er is ruime keuze in afmetingen, oppervlaktebehandelingen en accessoires zoals bochten, stijgstukken, consoles, beugels, koppelingen en nog veel meer.

Montagevriendelijk

De ladderbanen worden hoogwaardig afgewerkt en worden grondig gecontroleerd alvorens ze de fabriek verlaten. Geen scherpe randen of bramen, dus veilig voor handen en de kabels. Montage is makkelijk onder andere dankzij de schroefloze koppelplaat 21.

Voor grote overspanningen

Het sterke, unieke hexagonale profiel maakt grote overspanningen tot 9 meter mogelijk. Minder ophangpunten nodig, dat scheelt in materiaal- en arbeidskosten.

Voor zware toepassingen

Geen omgeving is te ruw of vuil. Met het juiste materiaal en de juiste oppervlaktebehandeling van het kabeldraagsysteem wordt een betrouwbare stroom- en datatoevoer gewaarborgd. Onder zware omstandigheden is het handhaven van een continue productie topprioriteit. Elke storing kan het personeel en de winst in gevaar brengen. Verticale montageoplossingen maken ondersteuning van meerdere lagen ladders mogelijk. Dankzij het open karakter van de ladderbaan kan eenvoudig onderhoud plaatsvinden. Tevens beschermen de ronde sporten en deksels de installatie tegen vuil en schade.

Ontdek de producten