Met Klippon® Relay biedt Weidmüller hoogwaardige relaismodules en solid-state-relais die voldoen aan alle markteisen. Of het nu gaat om schakelen, scheiden, versterken of vermenigvuldigen: relaismodules en solid-state-relais voeren veel verschillende taken uit in industriële toepassingen.
Wanneer u kiest voor relaismodules en solid-state-relais van Weidmüller, geniet u van een hele reeks voordelen. Van service tot kwaliteit en digitale configuratie, Weidmüller biedt innovatieve oplossingen.
Het productportfolio omvat solid-state-relais en relaismodules met innovatieve uitbreidingen. Deze ondersteunen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid bij het gebruik van de verschillende producten.
Met de handmatig vergrendelbare testknop kunnen in- of uitgangssignalen eenvoudig worden gesimuleerd. Op deze manier kunnen machines en systemen stap voor stap getest worden tijdens inbedrijfstelling en onderhoud. De oranje testknop is direct herkenbaar en makkelijk te bedienen. TERMSERIES relaismodules met testknop zijn de aanvulling op de beproefde TERMSERIES productfamilie. Ze zijn compatibel met TERMSERIES-accessoires en kunnen worden aangevuld met interface-adapters, kruisverbindingen en partitieplaten.
De nieuwe, ultracompacte complete modules completeren de TERMSERIES-familie. Hun relais zijn integraal, wat ze bijzonder trillingsbestendig maakt. Door de slanke en vooral vlakke uitvoering kunnen ze overal worden geïnstalleerd. En omdat ze dezelfde contouren hebben als de beproefde TERMSERIES, kunnen alle toebehoren van de series worden gebruikt - bijvoorbeeld voor dwarsverbindingen. Op deze manier kunnen uitgebreide complete oplossingen worden gerealiseerd met de 100% functie-geteste relaismodules.
Het Klippon® Relay-portfolio biedt relais voor diverse timing functies zoals on-delay, off-delay, klok generator en ster-delta relais. Wij bieden ook tijdrelais voor universele toepassingen in fabrieks- en gebouwautomatisering, alsmede multifunctionele tijdrelais met verschillende timerfuncties. Onze tijdrelais zijn verkrijgbaar in een klassiek gebouwautomatiseringsontwerp, een compacte 6,4 mm versie en met een breed bereik multi-spanningsingang.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.