2. Topics | Schakelende voedingen van Weidmüller
 Previous  Next Schakelende voedingen van Weidmüller

Schakelende voedingen van Weidmüller

Met de innovatieve PROtop-oplossing van Weidmüller blijft u concurrerend, dankzij de verlaging van de energiekosten op lange termijn, de verhoogde beschikbaarheid van het systeem en de hoge MTBF-waarden.
Ontdek schakelende voedingen van Weidmüller

Zowel bij 24 uur per dag productie-installaties en toepassingen met de hoogste veiligheidseisen, als bij eenvoudige toepassingen in de seriematige machinebouw zijn drie doorslaggevende factoren van bijzonder belang voor de rentabiliteit: de beschikbaarheid van de installatie, de onderhoudskosten en de energiebehoefte. De eisen die aan schakelende voedingen worden gesteld, zijn dan ook hoog.

Bij de keuze van de juiste stroomvoorziening moet dan ook bijzondere aandacht worden besteed aan de levensduur, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid. Hoewel ruimtebesparende oplossingen steeds meer voor de hand liggen door het steeds grotere aantal functies, speelt ook de mogelijkheid tot communicatie een steeds doorslaggevender rol. De schakelende voedingen van Weidmüller voldoen aan al deze productvereisten en zorgen ervoor dat uw bedrijf zowel efficiënt als concurrerend blijft.

PROtop – de innovatieve voeding

Met de innovatieve PROtop-oplossing van Weidmüller blijft u concurrerend, dankzij de verlaging van de energiekosten op lange termijn, de verhoogde beschikbaarheid van het systeem en de hoge MTBF-waarden. Dankzij de krachtige DCL- of ORing-technologie voor redundante voedingssystemen, worden onze PROtop-voedingssystemen hoogvliegers op hun gebied. Dankzij de extra communicatiecapaciteit die wordt geboden, kunt u uw apparaten besturen, hun status bewaken en ze integreren in de wereld van IIoT. Met de schakelende PROtop-voedingen kunt u zich verheugen op maximale systeembeschikbaarheid met matig lage onderhoudskosten.

High-end voedingen moeten efficiënt en betrouwbaar presteren, zelfs in veeleisende industriële omgevingen, terwijl een hoog veiligheidsniveau gewaarborgd moet blijven. Dankzij de innovatieve DCL-technologie beschikken de schakelende voedingen die in de PROtop-voedingssystemen worden gebruikt over unieke impulsenergiereserves. Ideaal voor betrouwbare impulsactivering van stroomonderbrekers of als extra energiebron voor krachtige motorstarters.

De voordelen in één oogopslag:

  • Optimale efficiëntieniveaus (tot 95,3%) voor energiebesparingen op lange termijn
  • Krachtig dynamisch bereik dankzij de unieke DCL-technologie
  • Communicatiemodules voor bewaking van de toestand
  • Directe parallelschakeling door middel van geïntegreerde ORing MOSFET's
  • Ook geschikt voor explosieve atmosferen
  • Ruime reeks goedkeuringen (cULus, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register, ABS, TÜV, RINA, ATEX en IECEX)

Ontdek schakelende voedingen van Weidmüller
PROtop-oplossing van Weidmüller