Buitentopper: Niko Hydro IP 55 spatwaterdicht

Niko Hydro is een gamma waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat je ze overal kan installeren waar je maar wilt, zelfs buiten op je terras, in de wasruimte of rond je zwembad.

Ontdek het assortiment

De IP55 spuitwater- en stofwerende schakelaars en stopcontacten van Niko zijn bestand tegen natte weersomstandigheden. Ze bieden de beste garantie voor veilige stroom in de buurt van water of stof.

Schakelaars en stopcontacten: efficiënt en elegant

Niko Hydro schakelaars en stopcontacten zijn verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit of grijs. Je kan in het Niko Hydro gamma ook altijd kiezen tussen inbouw- en opbouwschakelaars en -stopcontacten.

Kies de kleur en afwerking die het best bij jou en jouw omgeving passen. Je kan meerdere schakelaars en stopcontacten - tot 3 - in één doos plaatsen. Dé oplossing als je verschillende functies of aansluitingen tegelijk wilt kunnen gebruiken.

Ook buiten verbonden met het internet

Haal binnen naar buiten. Met Niko Hydro zijn jouw elektrische aansluitingen beschermd tegen weer en wind en geniet je in alle veiligheid. Met Niko is het een koud kunstje om een internet- en/of tv-aansluiting of zelfs een USB-lader op het terras te installeren.

Je kan het aanpaskader gebruiken om 45 x 45 mm-functies in spuitwaterdichte montagedozen in te bouwen. Het aanpaskader is voorzien van een scharnierende beschermkap en geschikt voor bijv. datamodules of USB-laders.

De Niko Hydro buitentopper

Niko Hydro tuinpaaltjes

Niko Hydro buiten gebruiken, een extra stopcontact in jouw tuin, ook als er geen muur in de buurt is? Geen probleem. Niko’s strakke tuinpaaltjes - verkrijgbaar in zwart, wit of grijs - kunnen tot drie Niko Hydro functies bevatten, zoals schakelaars, stopcontacten, data-aansluitingen, USB-laders of een sleutelschakelaar.

Wil je meer weten over Niko Hydro? Download de brochure of neem hierover contact op met jouw Rexel-contactpersoon.

Lees meer over installatietechniek