Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De EK50ML kan nu ook als stripgereedschap gebruikt worden door middel van 5 nieuw ontwikkelde stripinzetstukken die aders van 6 t/m 35 mm² kunnen strippen en knippen.
Er is hierbij een set leverbaar met daarin de machine EK50ML en de stripinzetstukken voor 10, 16, 25 en 35 mm² onder het typenummer EKSD50ML. Daarnaast is er ook nog een stripinzetstuk voor 6 mm² kabels leverbaar (typenummer SD5006), deze is los te bestellen evenals al de andere kwadraturen uit de set; 10 mm² (typenummer SD5010), 16 mm² (typenummer SD5016), 25 mm² (typenummer SD5025) en 35 mm² (typenummer SD5035) mocht je niet alle kwadraturen uit de set hoeven te verwerken. Geschikt voor het knippen en strippen van alle gangbare isolatietypes (PVC, halogeenvrij, rubber, siliconen, XLPE) tot een maximale buitendiameter van 11,5 millimeter.
De stripinzetstukken werken met snijkegels welke worden geleid en verbonden door pennen (schroeven) en voorgespannen in de uitgangspositie door middel van drukveren.
Wanneer het gereedschap wordt bediend, naderen de matrijslichamen elkaar en snijden de snijkegels in de kabel. Verdere activering van het gereedschap zorgt ervoor dat de kegels axiaal bewegen en zo de ader strippen. De striplengte kan worden aangepast met behulp van de kabelaanslag (tot een lengte van 28 millimeter) en zorgt hierbij dus voor een constante kwaliteit. De stripinzetstukken kunnen zowel door links- als rechtshandigen worden gebruikt doordat deze zowel aan de linker- als rechterkant van de Klauke Micro - EK50ML gemonteerd kunnen worden.
Middels de beschikbare Klauke 50-serie inzetstukken en accessoires kan de Micro - EK50ML onder andere ingezet worden voor het:
Vaak handmatig krimpen leidt tot overbelasting van de pols en onderarm. Met de EK50ML heb je slechts circa 10% van de handkracht nodig die normaliter nodig is bij gebruik van mechanisch handgereedschap. Wat de Klauke Micro zo uniek maakt, is het innovatieve bedieningsconcept met PowerSense-functie. Het voorspannen gebeurt met de hand - met de gebruikelijke precisie en snelheid van een mechanische perstang. Het persproces zelf vindt volautomatisch plaats met de kracht van de geïntegreerde motor.
Vanwege zijn compacte behuizing op basis van het 10,8V platform is de machine gemakkelijk te hanteren. De totale lengte van deze tool bedraagt 25,3 cm en het gewicht inclusief accu bedraagt minder dan 1 kilogram. Dankzij de geïntegreerde ledverlichting kun je jouw werkgebied verlichten en middels het bevestigingsoog kun je de machine bevestigen aan een balancer of ander object bij gebruik buitenshuis.
Wil je meer weten? Download de brochure.