Topics

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties

Met Topics Online blijf je op de hoogte van nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de markt. Raak je maar niet uitgelezen? Ontdek ook het Topics Magazine van Rexel, boordevol artikelen over duurzaamheid, installatietechniek en industrie. Mét boeiende interviews. 
Ontdek het Topics Magazine
Topics voor nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de installatiebranche
Topics voor nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de installatiebranche
We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, ook wel Industry 4.0 genoemd. Deze revolutie kenmerkt zich door vergaande automatisering en nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), robotica en Internet of Things. Ook is er steeds meer aandacht voor energie-efficiëntie en procesoptimalisatie. In de onderstaande artikelen lees je alles over de ontwikkelingen op het gebied van industriële automatisering.

Lees de nieuwste artikelen

Fabrieksomgeving met daarop TEPEx producten afgebeeld

ATEX-veiligheid voor explosiegevaarlijke zones

Van robuuste verlichting tot betrouwbare klemmenkasten en schakelaars. Veilig, duurzaam en geschikt voor de zwaarste omgevingen. Ontdek de kwaliteit van TEPEx.
PanelSet behuizingen van Schneider Electric in een industriële omgeving

PanelSeT: een compleet assortiment behuizingen

PanelSeT biedt een volledig assortiment industriële behuizingen voor machinebouw, paneelbouw en infrastructuur. Het assortiment omvat vloerstaande, wandmontage‑ en compacte box‑series in staal, RVS, ABS, polyester (GRP) en polycarbonaat.
Lite panel pro van ABB in een industriële omgeving

Ontdek ABB Lite Panel, nu ook de Pro-variant!

Als professional weet je hoe belangrijk efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid zijn. Het ABB Lite Panel en de Pro-variant zijn ontworpen om je hierbij te ondersteunen. Deze geavanceerde HMI-schermen bieden ongekende controle en inzicht.
Harmony XVB7 signaalzuilen in een industriële omgeving

Harmony XVB7 signaalzuilen: modulair en slimmer

De nieuwe serie Harmony XVB7 is de nieuwe generatie 70 mm signaalkolom van Schneider Electric en vervanger van de klassieke XVB-serie. Ontwikkeld voor snelle montage, maximale zichtbaarheid en eenvoudige configuratie op de werkvloer.
Kabels in een mini draadgoot van Stago

Defem mini-draadgoten bieden een uitkomst

Te weinig ruimte voor standaard draadgoten? Met Defem mini-draadgoten werk je snel en overzichtelijk in krappe installaties, zonder concessies aan stevigheid of veiligheid.
Het FleXbus systeem van nVent in een Industriële omgeving

Het innovatieve ERIFLEX FleXbus-systeem

Het brede assortiment van nVent ERIFLEX-producten is uitgebreid met FleXbus, een unieke oplossing voor een laagspanningsaansluiting die de installatietijd met de helft verkort en de totale installatiekosten reduceert met minimaal 20%.
Installateur en kabelbinders van Panduit voor een blauwe achtergrond

Een slimme keuze voor solar de Nylon 612 kabelbinders

In een zonnepark houden duizenden kabelbinders PV-kabels op hun plaats. Veel plastic varianten halen de levensduur van 20+ jaar niet, wat leidt tot vervanging en extra arbeidskosten. Kies daarom de juiste nylonsoort voor maximale levensduur.
Industriële relais van Schneider Electric voor in de groepenkast

Het assortiment industriële relais van Schneider Electric

Met de Harmony relais-reeks van Schneider Electric kies je voor een breed assortiment en het meest complete aanbod relais voor uiteenlopende industriële toepassingen. 
Industriële kabels van Jobarco

Machinebouw vraagt om slimme kabeloplossingen

Zijn jouw kabels klaar voor de steeds strengere eisen van de moderne machinebouw, waar Industrie 4.0, automatisering, slimme machines en geharmoniseerde normeringen de standaard worden?
Industriële moeren die elektromagnetische straling uitbeelden

Grip op elektromagnetische straling

Met EMC-afgeschermde apparatuur voorkom je storingen door elektromagnetische straling. Hemmink legt uit waar de knelpunten liggen en helpt je graag om de juiste maatregelen te nemen om storingen in apparatuur of bedrijfsprocessen te voorkomen.
De ARIA verdeelkasten van ABB

ARIA verdeelkasten voor industriële toepassingen

Wie actief is in de industrie, weet hoe essentieel betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn. De ARIA verdeelkasten bieden een solide basis voor uiteenlopende toepassingen. De kasten zijn universeel inzetbaar voor binnen- én buitenopstellingen.
Relais van Finder voor in de groepenkast

Compact AC/DC stroombewakingsrelais van Finder

70.51 bewaakt onder-/overstroom (0,5–16 A direct, tot 600 A via CT), 24–240 V AC/DC voedingsspanning, 1 wisselcontact 10 A, DIN-rail, LED-status; beschikbaar met NFC-programmering of bediening voorzijde.
De industriële multimeter van Fluke

Fluke 87-5- Betrouwbare precisie bij complexe aandrijfsystemen

Ontdek de Fluke 87-5 – dé industriële True-RMS multimeter voor nauwkeurige metingen aan frequentiegestuurde motoren. Dankzij de low-pass-filter meet u betrouwbaar zonder storende hoogfrequente ruis.
De RELT-module van ABB

Veiliger onderhoud met RELT-module van ABB

De nieuwe RELT-module voor ABB’s Emax vermogensautomaten beperkt tijdelijk de energie bij een vlamboog, waardoor onderhoudswerk veiliger wordt uitgevoerd – zonder in te leveren op bedrijfszekerheid.
Het Harmony assortiment van Schneider Electric

Een compleet assortiment industriële relais

Met de Harmony relais-reeks van Schneider Electric kiest u voor een breed assortiment en het meest complete aanbod relais voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Van een simpele signaalkolom , tot een luxe signaalkolom met Schneider Electric.

Nieuwe generatie modulaire signaalkolommen

Ontdek de nieuwe Harmony signaalkolommen XVB7, XV4 en XV6 van Schneider Electric: stijlvol, modulair en klaar voor elke toepassing. Maximale zichtbaarheid, minimale installatietijd.
Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid

Veiligheid garanderen in gevaarlijke omgevingen met Eaton’s GHG25 schakelaars

Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid in Zones 1, 2, 21, 22. Met IP66-behuizing, vergrendelbare hendel en AAN/UIT-indicatie voor veilige elektrische besturing.
Ontdek de flexibele geleiders van nVent ERIFLEX

Flexibele geleiders van nVent ERIFLEX

Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Ontdek LAMA+: de duurzame keuze in high-bay verlichting

LAMA+: de duurzame keuze in high-bay verlichting

Met LAMA+ introduceert Performance iN Lighting een nieuwe generatie industriële verlichting: duurzaam, betrouwbaar en ontworpen voor een toekomst waarin efficiëntie telt.
De metalen behuizing, gecoate printplaten én maritieme certificering staan garant voor een hoge betrouwbaarheid.

Compacte en krachtige (industriële) 3-fase voedingen

Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Ontdek de Rittal Blue e+ Koelaggregaten

Rittal Blue e+ Koelaggregaten: zeewaardig en betrouwbaar

Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
De TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric

Vereenvoudigde bedrading in één klik met Schneider Electric!

Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.
Het nVent ERIFLEX FleXbus-systeem

Het innovatieve ERIFLEX FleXbus-systeem

Het brede assortiment van nVent ERIFLEX-producten is uitgebreid met FleXbus, een unieke oplossing voor een laagspanningsaansluiting die de installatietijd met de helft verkort en de totale installatiekosten reduceert met minimaal 20%.
De kabelwartels van Jobarco

Kabeloplossingen van Jobarco voor elke industrie

Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
De Klauke EBS6LGKS kabelgootknipper

Snel en braamvrij draadgoot knippen

Met de EBS6LGKS accu hydraulische draadgootknipper heeft Klauke de perfecte oplossing in huis om veilig, snel en braamvrij draadgoot te knippen. Deze kniptang is geschikt voor het verwerken van RVS 316 draadgoot met een dikte van maximaal 6 mm.
De industriële beveiliging van Weidmüller

Weidmüller Industrial Security

In de hedendaagse digitale wereld is Industrial Security op het gebied van automatisering voor elk bedrijf een belangrijk onderwerp. Het aantal cyberaanvallen neemt voortdurend toe.
De ABB vermogensautomaten voor laagspanningsinstallaties

ABB vermogensschakelaars Emax 2

De ABB vermogensautomaten zijn een bewezen oplossing voor laagspanningsinstallaties. De serie verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid, en biedt uitstekende connectiviteit, snelle installatie en gebruiksgemak.
RiLineX stroomrailsysteem van Rittal

RiLineX het nieuwe stroomrailsysteem

Met het nieuwe RiLineX railsysteem ervaart u een nieuwe dimensie in stroomdistributie. Ontdek een systeem dat efficiëntie en veiligheid combineert. Voor uw projecten van vandaag en morgen. 
De Finder Industriële magneetschakelaars

Industriële magneetschakelaars van Finder

De Serie 6K bestaat uit industriële magneetschakelaars, thermische overbelastingsbeveiligingen en hulpmodules. Geschikt voor toepassing in panelen voor energieopwekking, industrieel motormanagement, besturingspanelen en vele andere toepassingen.
De industriële armaturen van Norton

Krachtige armaturen voor de industrie van Norton

Ontdek de nieuwste Norton armaturen voor de industrie: de waterdichte DVL-SV en de robuuste LBI-S low-bay. Efficiënt, duurzaam en bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen met uitdagende omstandigheden.
De universele behuizingen van Scheider Electric

Universele behuizingen voor de toekomst

Sarel behuizingen zijn ontwikkeld met dezelfde duurzame visie die Schneider Electric kenmerkt: geproduceerd in Net Zero-fabrieken, verpakt met milieuvriendelijke materialen en deels opgebouwd uit gerecyclede grondstoffen.
Eriflex en Hoffman producten van nVent

Innovatieve industriële oplossingen van nVent

nVent heeft een zeer uitgebreid aanbod elektrische panelen, behuizingen en stroomaansluitingen gericht op een veilige, efficiënte en storingsvrije productiviteitsverbetering.
De Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

De Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters zal uw manier van werken veranderen. Met een vernieuwde en vereenvoudigde gebruiksinterface en kleurentouchscreen.
Het Harmony portfolio van Schneider Electric: bedienings- en signaleringsoplossingen

Bedienings- en signaleringsoplossingen

Het Harmony portfolio van Schneider Electric staat bekend om haar technische kwaliteit en veelzijdigheid in industriële toepassingen en biedt een compleet en betrouwbaar assortiment aan. 
Explosiegevaarlijke industriële omgeving.

Werken in explosiegevaarlijke omgevingen

Werken in explosiegevaarlijke omgevingen vraagt om kennis van ATEX. Lees hoe u zones herkent, veilige apparatuur selecteert en waarom training cruciaal is voor veilig en gecertificeerd werken.
Klauke Micro EK50ML

Hét multi-talent Klauke Micro

Ook op het gebied van strippen is de Klauke Micro een echte alleskunner. Met behulp van stripinzetstukken is er nu voor het eerst elektromechanisch gereedschap op de markt beschikbaar voor het strippen van geleiders met doorsnedes van 6 t/m 35 mm².
Lees meer over het Rittal RiLine railsysteem bij Rexel Nederland

Rittal RiLine railsysteem

Het RiLine railsysteem, de complete oplossing voor energieverdeling tot 1600A. Toepasbaar voor zowel AC als DC. Individuele samenstelling en ruimtebesparend door overbouwbare railsteunen en als vanzelfsprekend volgens de relevante productnormen.