Het ABB Lite Panel is een geavanceerd HMI-scherm waarmee u maximaal 28 elektrische componenten gelijktijdig kunt monitoren en besturen. Door een rechtstreekse aansluiting op het lokale communicatienetwerk, kunnen hun data als digitale twin worden gepresenteerd via vooraf gedefinieerde sjablonen. ABB Lite Panel wordt met name toegepast in de commerciële, de infrastructuur-, industrie- en maritieme branche. Ontdek de voordelen!
Met het Lite Panel is het mogelijk om componenten op veilige afstand van vermogenssecties te monitoren en besturen. Daarmee wordt het risico op ernstige incidenten lager. Bovendien zijn foutdetectie en datadiagnose mogelijk.
Het Lite Panel is snel te monteren en door de aanwezige templates eenvoudig te configureren. Dankzij de Plug & Play-architectuur wordt het netwerk gescand, waarbij de beschikbare digitale componenten snel en eenvoudig worden herkend.
De bewaking van de assetstatus, energie en vermogenskwaliteit via een HMI voor efficiëntere datacollectie zorgt ervoor dat u 70% minder tijd kwijt bent bij elektrische ruimten. Daarnaast ontvangt u verbeterde analyses voor besparingen.
Via het lokale beveiligde netwerk zijn tot 28 digitale twins beschikbaar via één interface. De centrale uitlezing bespaart bovendien tijd: het opnemen van meterstanden en statussen van de verschillende componenten behoort tot het verleden.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.