Topics

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties

Met Topics Online blijf je op de hoogte van nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de markt. Raak je maar niet uitgelezen? Ontdek ook het Topics Magazine van Rexel, boordevol artikelen over duurzaamheid, installatietechniek en industrie. Mét boeiende interviews. 
Ontdek het Topics Magazine
Topics voor nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de installatiebranche
Topics voor nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de installatiebranche
We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, ook wel Industry 4.0 genoemd. Deze revolutie kenmerkt zich door vergaande automatisering en nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), robotica en Internet of Things. Ook is er steeds meer aandacht voor energie-efficiëntie en procesoptimalisatie. In de onderstaande artikelen lees je alles over de ontwikkelingen op het gebied van industriële automatisering.

Lees de nieuwste artikelen

ABB verdeelkasten

Prefab verdeelkast: kast én automaten in één

VMS van ABB is een volledig geprefabriceerde verdeelkast met geïntegreerde automaten. Modulair opgebouwd, 20% sneller te installeren en gecertificeerd volgens IEC 61439-2. Ideaal voor installateurs die veiliger, sneller en slimmer willen werken.
Hemmink acculaadkast

Veilig lithium-ion accu’s laden met MAUS

Lithium-ion accu’s in onder andere accugereedschap vormen tijdens het opladen een serieus brandrisico. MAUS biedt de oplossing met de Laden, een acculaadkast met een zelfstandig blussysteem dat een accubrand binnen de kast houdt én actief dooft.
De Klauke EBS6LGKS

Snel efficiënt braamvrij knippen

Klauke heeft in haar assortiment onder andere diverse gereedschappen die hun weg vinden naar de industrie. De accu hydraulische machines uit de Klauke EBS-serie bieden hierbij een productiviteitsvoordeel doordat ze direct op locatie kunnen knippen.
Legrand GLO-4

GLO-4 HR: maximale corrosiebestendigheid

Corrosieve omgevingen vragen om robuuste kabeldraagsystemen. Met de nieuwe GLO-4 HR kabelladder introduceert Legrand een duurzame en flexibele oplossing voor industriële installaties, datacenters, zonneparken en buitenomgevingen.
Eltako energiemeters

De nieuwe DSZ16-serie van Eltako

De nieuwe DSZ16 serie 3 fase kWh meters van Eltako zet een grote stap in energiemeting. De meters zijn slechts drie modules breed en bieden standaard Modbus RTU én S0 interface. MID varianten maken de serie geschikt voor professionele verrekening.
Installatie met kortsluiting

Houd kabels onder controle bij kortsluiting

Bij kortsluiting telt elke milliseconde. Ontdek hoe Panduit cable cleats kabels op hun plaats houden, schade beperken en je installatie veiliger maken.
Groene compositie van gebouw en natuur

Duurzame vooruitgang in de industrie met Schneider Electric

Duurzaamheid is geen optie meer, maar een strategische noodzaak. Industriële bedrijven staan onder druk om hun milieu-impact te verminderen en klimaatdoelen te realiseren. Schneider Electric helpt bedrijven deze uitdagingen aan te pakken met innovatieve oplossingen en data gestuurde inzichten.
Stroomverdeling in installatiekast

Eindeloze mogelijkheden voor stroomverdeling

Door ontwikkelingen zoals de toenemende elektrificatie en de energiebesparingen die voortvloeien uit de overstap naar gelijkstroomtechnologieën, worden de eisen aan geavanceerde, betrouwbare en internationaal erkende stroomverdeling steeds hoger.
Industriële fabrieken

Niedax STRUT montagesysteem

Het vernieuwde en universele Niedax STRUT montagesysteem, een innovatieve, modulaire en universele oplossing voor efficiënte en betrouwbare constructies in de industrie, infra en installatietechniek.
Verschillende type kabels

Jobarco kabeloplossingen: van schakelkast tot machine

Een complete kabeloplossing begint bij onderdelen die op elkaar én op de toepassing zijn afgestemd. Door kabels, wartels, connectoren en beschermslangen samen te selecteren en waar nodig vooraf te assembleren, voorkom je aansluitproblemen en bespaar je tijd tijdens de montage.
Norton NTS projectverpakking

Norton NTS: slim geleverd, snel gemonteerd

Norton NTS lichtlijnen zijn op projectbasis verpakkingsvrij leverbaar, geheel voorgemonteerd en volgens montageplan verpakt in kratten. De duurzame oplossing die razendsnel monteert en verpakkingsmateriaal, transportvolume en faalkosten minimaliseert.
Waterzuiveringsinstallatie

Duurzame industriële behuizingen: PanelSet PLM

Met PanelSeT biedt Schneider Electric een volledig assortiment industriële behuizingen voor machinebouw, paneelbouw, infrastructuur en outdoor. Het portfolio omvat vloerstaande kasten, wandkasten en compacte boxen in verschillende materialen.
Linkmodule van Siemens

Eenvoudig digitaal en veelzijdig intelligent

Met de SIRIUS 3RC7 intelligente linkmodule biedt Siemens nu een snelle en gemakkelijke manier om volledige datatransparantie tot op veldniveau te verkrijgen door conventionele motorstarters intelligent te maken.
PRObas voedingen serie van weidmuller

PRObas: betrouwbare voeding voor elke kast

Een betrouwbare voeding is essentieel voor elke industriële installatie. Met de PRObas-serie biedt Weidmüller een compacte, efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor uiteenlopende automatiserings- en machinebouwtoepassingen.
Industriële omgeving

Altivar HVAC: efficiëntie voor elk gebouw

Ontdek de nieuwe Altivar HVAC ATH200 en ATH600. Deze frequentieregelaars combineren energie-efficiëntie, betrouwbare prestaties en eenvoudige integratie voor HVAC-toepassingen, met potentieel tot 70% energiebesparing.
Bevestigingsklemmen van nVent

nVent CADDY verenstalen bevestigingsmiddelen

Installateurs kunnen rekenen op de kwaliteit en het gebruiksgemak van de verenstalen bevestigingsmiddelen van nVent CADDY, een innovatief en compleet gamma aan flexibele oplossingen.
Machinebediening van ABB zoals drukknoppen en signaallampen

Geef een machine de perfecte start

Betrouwbare machinebediening begint bij de juiste drukknoppen en signaallampen. De ABB-series Modular Plastic, Metal en Compact bieden voor elke toepassing een passende oplossing, van flexibel maatwerk tot maximale robuustheid.
Schakelvoeding van Finder

Finder introduceert nieuwe schakelende voedingen

Geschikt voor één, twee en drie fasen. De eenfasige modellen zijn verkrijgbaar van 75 tot en met 480 W, de tweefasige modellen van 60 tot 480 W en de driefasige modellen van 240 tot 960 W.
Verdelers vervangen van een oude installatie

Vervang oude verdelers op tijd

Veel installaties draaien nog op verouderde verdelers. Dat lijkt onschuldig, maar brengt risico’s en kosten met zich mee. Ontdek waarom vervangen door het Hensel Mi systeem een veilige en toekomstbestendige keuze is.
Laagspanningsinstallatie

Ekip UP: laagspanningsinstallaties upgraden

De fabriek van de toekomst vraagt om energie-efficiënte oplossingen. Een voorbeeld is de Ekip UP van ABB: een plug-and-play unit om laagspanningsinstallaties te upgraden en digitaliseren.
industriële omgeving

Soepel starten met Altivar Soft Starters

De nieuwe generatie Altivar soft starters van Schneider Electric biedt een complete, betrouwbare lijn voor het soepel starten, stoppen en beschermen van industriële motoren.
RMQ-Titan advanced indicator van eaton

De nieuwe Eaton RMQ-Titan Advanced Indicator

In een wereld waarin industriële processen steeds complexer worden, is betrouwbare en duidelijke signalisatie essentieel. De nieuwe RMQ-Titan Advanced Indicator van Eaton is ontwikkeld om aan deze groeiende behoefte te voldoen.
Rittal Blue e+ EC-ventilator

Toekomstbestendig koelen met Rittal Blue e+

Ontdek hoe je met de Rittal Blue e+ EC-ventilator je schakelkastkoeling naar een hoger niveau tilt, maximale prestaties, minimale energiekosten en slimme IoT-functionaliteit voor optimale betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.
Olie eiland op zee

Mita Flex: presteert onder zware omstandigheden

Werken in corrosieve of zware omgevingen? Met Mita Flex kies je voor een lichtgewicht, sterk en corrosiebestendig kabeldraagsysteem dat blijft presteren onder zware omstandigheden.
HBNX verlichting van Norton in en industriële omgeving

NIEUW: HBNX een krachtige high-bay

De HBNX is een energiezuinige industriële high-bay met multilumen, multicolor en aanpasbare gradenbundel. Dankzij hoog rendement, robuuste behuizing (IP65/IK10) en eenvoudige montage is dit armatuur ideaal voor hoge ruimten in veeleisende omgevingen.
VX25 kastsysteem van Rittal

VX25 kastsystemen: maximale efficiëntie

VX25 van Rittal is meer dan een behuizing. Ontdek hoe dit systeemplatform montage versnelt, flexibiliteit vergroot en nu ook beschikbaar is in twee nieuwe maatvoeringen voor extra ontwerpvrijheid.
Fabrieksomgeving die gebruikt maakt van TeSys magneetschakelaars van Schneider Electric

Tot 80% energiebesparing met magneetschakelaars

Het toepassen van magneetschakelaars met een elektronische spoel is een eenvoudige maar effectieve manier om het energieverbruik in industriële installaties en utiliteitsgebouwen drastisch te verlagen.
Verschillende kabelgoten van Legrand

Legrand Kabelgoten voor elk project

Met de kabelgoten P31+ HR, P31+ ZW en de hulpstukken van Cablobend biedt Legrand voor elke installatie een passende oplossing. Bestand tegen corrosie, geschikt voor zware belasting en flexibel op de bouwplaats.
OT Plus lastscheider van ABB

OT Plus lastscheiders, maximale flexibiliteit

Voor OEM’s zijn ruimtebesparing en installatietijd van belang. De OT Plus serie lastscheiders staan bekend om flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid, in een compacte oplossing die klaar is voor de toekomst.
Industriële omgeving bij Eltako

Eltako: betrouwbare schakeling

Ontdek het complete Eltako portfolio aan elektronische relais en impulsrelais: betrouwbaar, stil, energiezuinig, breed inzetbaar en betaalbaar, ideaal voor industrie, utiliteit, paneelbouw en MRO.
Rugby spelers met een module in de hand uit de starterkit van weidmüller

Weidmüller SNAP IN-starterkit

Met SNAP IN kunnen installatie- en onderhoudswerkzaamheden net zo snel worden uitgevoerd als met het knippen van je vingers. De gestripte geleider wordt rechtstreeks in open aansluitpunten gestoken en de klikverbinding klikt met een klik vast.
Fabrieksomgeving met daarop TEPEx producten afgebeeld

ATEX-veiligheid voor explosiegevaarlijke zones

Van robuuste verlichting tot betrouwbare klemmenkasten en schakelaars. Veilig, duurzaam en geschikt voor de zwaarste omgevingen. Ontdek de kwaliteit van TEPEx.
PanelSet behuizingen van Schneider Electric in een industriële omgeving

PanelSeT: een compleet assortiment behuizingen

PanelSeT biedt een volledig assortiment industriële behuizingen voor machinebouw, paneelbouw en infrastructuur. Het assortiment omvat vloerstaande, wandmontage‑ en compacte box‑series in staal, RVS, ABS, polyester (GRP) en polycarbonaat.
Lite panel pro van ABB in een industriële omgeving

Ontdek ABB Lite Panel, nu ook de Pro-variant!

Als professional weet je hoe belangrijk efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid zijn. Het ABB Lite Panel en de Pro-variant zijn ontworpen om je hierbij te ondersteunen. Deze geavanceerde HMI-schermen bieden ongekende controle en inzicht.
Harmony XVB7 signaalzuilen in een industriële omgeving

Harmony XVB7 signaalzuilen: modulair en slimmer

De nieuwe serie Harmony XVB7 is de nieuwe generatie 70 mm signaalkolom van Schneider Electric en vervanger van de klassieke XVB-serie. Ontwikkeld voor snelle montage, maximale zichtbaarheid en eenvoudige configuratie op de werkvloer.
Kabels in een mini draadgoot van Stago

Defem mini-draadgoten bieden een uitkomst

Te weinig ruimte voor standaard draadgoten? Met Defem mini-draadgoten werk je snel en overzichtelijk in krappe installaties, zonder concessies aan stevigheid of veiligheid.
Het FleXbus systeem van nVent in een Industriële omgeving

Het innovatieve ERIFLEX FleXbus-systeem

Het brede assortiment van nVent ERIFLEX-producten is uitgebreid met FleXbus, een unieke oplossing voor een laagspanningsaansluiting die de installatietijd met de helft verkort en de totale installatiekosten reduceert met minimaal 20%.
Installateur en kabelbinders van Panduit voor een blauwe achtergrond

Een slimme keuze voor solar de Nylon 612 kabelbinders

In een zonnepark houden duizenden kabelbinders PV-kabels op hun plaats. Veel plastic varianten halen de levensduur van 20+ jaar niet, wat leidt tot vervanging en extra arbeidskosten. Kies daarom de juiste nylonsoort voor maximale levensduur.
Industriële relais van Schneider Electric voor in de groepenkast

Het assortiment industriële relais van Schneider Electric

Met de Harmony relais-reeks van Schneider Electric kies je voor een breed assortiment en het meest complete aanbod relais voor uiteenlopende industriële toepassingen. 
Industriële kabels van Jobarco

Machinebouw vraagt om slimme kabeloplossingen

Zijn jouw kabels klaar voor de steeds strengere eisen van de moderne machinebouw, waar Industrie 4.0, automatisering, slimme machines en geharmoniseerde normeringen de standaard worden?
Relais van Finder voor in de groepenkast

Compact AC/DC stroombewakingsrelais van Finder

70.51 bewaakt onder-/overstroom (0,5–16 A direct, tot 600 A via CT), 24–240 V AC/DC voedingsspanning, 1 wisselcontact 10 A, DIN-rail, LED-status; beschikbaar met NFC-programmering of bediening voorzijde.
De ARIA verdeelkasten van ABB

ARIA verdeelkasten voor industriële toepassingen

Wie actief is in de industrie, weet hoe essentieel betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn. De ARIA verdeelkasten bieden een solide basis voor uiteenlopende toepassingen. De kasten zijn universeel inzetbaar voor binnen- én buitenopstellingen.
Industriële moeren die elektromagnetische straling uitbeelden

Grip op elektromagnetische straling

Met EMC-afgeschermde apparatuur voorkom je storingen door elektromagnetische straling. Hemmink legt uit waar de knelpunten liggen en helpt je graag om de juiste maatregelen te nemen om storingen in apparatuur of bedrijfsprocessen te voorkomen.
Het Harmony assortiment van Schneider Electric

Een compleet assortiment industriële relais

Met de Harmony relais-reeks van Schneider Electric kies je voor een breed assortiment en het meest complete aanbod relais voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Klauke Micro EK50ML

Hét multi-talent Klauke Micro

Ook op het gebied van strippen is de Klauke Micro een echte alleskunner. Met behulp van stripinzetstukken is er nu voor het eerst elektromechanisch gereedschap op de markt beschikbaar voor het strippen van geleiders met doorsnedes van 6 t/m 35 mm².
Lees meer over het Rittal RiLine railsysteem bij Rexel Nederland

Rittal RiLine railsysteem

Het RiLine railsysteem, de complete oplossing voor energieverdeling tot 1600A. Toepasbaar voor zowel AC als DC. Individuele samenstelling en ruimtebesparend door overbouwbare railsteunen en als vanzelfsprekend volgens de relevante productnormen.