Innovatie en samenwerking bij bouw SC Cambuur stadion

De realisatie van het nieuwe stadion van voetbalclub SC Cambuur is een toonbeeld van technische innovatie en nauwe samenwerking. Lees er alles over in dit artikel!
Ontdek het Draka-assortiment
Elektrotechnische installatie voor nieuw stadion SC Cambuur
Elektrotechnische installatie voor nieuw stadion SC Cambuur
Dit ‘Kooi Stadion’ is, in tegenstelling tot het huidige verouderde stadion, gelegen aan de rand van Leeuwarden en biedt plaats aan 15.000 bezoekers. Dit is met 5.000 extra plaatsen een aanzienlijke uitbreiding. We nemen met Gerhard van der Zee, adjunct-directeur van ITBB, Geerhard van Houwelingen, Projectleider bij ITBB, Lodewijk Steendam, Regiomanager Noord bij Draka en Bauke de Boer van Rexel een kijkje achter de schermen. 

Toonaangevende installateur

ITBB is een toonaangevende totaalinstallateur en adviesbureau met vier vestigingen in het Noorden en meer dan 200 medewerkers. Het bedrijf werd vier jaar geleden betrokken bij de bouw van ‘de nieuwe trots van Leeuwarden’ en is verantwoordelijk voor de elektrotechnische installatie. Gerhard: “We hebben veel ervaring met prestigieuze projecten, inclusief de Elfstedenhal, ook in Leeuwarden, en het Euroborg-stadion van FC Groningen. Het feit dat ITBB een belangrijke sponsor is van SC Cambuur speelde mee in de gunning van het project, maar was zeker niet doorslaggevend.”

Met 1-0 achter

Ondanks uitdagingen rondom de financiering, waarbij naast een bouwkundig aannemer ook particuliere investeerders en de gemeente Leeuwarden betrokken zijn, bleef ITBB ook na een onderbreking een constante factor. Gerhard: “We haakten pas later weer aan bij het project en startten uiteindelijk pas begin dit jaar met de daadwerkelijke werkzaamheden. De bouwkundige aannemer Van Wijnen is al twee jaar eerder begonnen. Normaal gesproken loop je mee met een bouw en waren dan ook al gestart. We stonden met 1-0 achter. De eerste uitdaging was om op 18 augustus een ‘speelklaar’ stadion te hebben. Toen speelde Cambuur namelijk de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Daar is met man en macht aan gewerkt. Daarna richtten we onze pijlen op een volledig afgerond project, begin 2025.”

We hebben veel ervaring met prestigieuze projecten, inclusief de Elfstedenhal, ook in Leeuwarden, en het Euroborg-stadion van FC Groningen.

Gerhard van der Zee
ITBB verzorgde de elektrotechnische installatie voor nieuw stadion SC Cambuur

“Samen met Draka en Rexel hebben we als ITBB onder forse tijdsdruk een enorme inhaalslag kunnen maken.”

Gerhard van der Zee
Draka B2ca kabel voor nieuw stadion SC Cambuur

Modulair ontwerp

Het installatiebureau ontwierp de infrastructuur modulair, zodat gebouwdelen gefaseerd ingericht kunnen worden. Dit omvatte de elektrotechnische hoofdinfrastructuur, branddetectie, infra voor geluidsinstallatie, led-boarding, ICT-infrastructuur en databekabeling. Samen met Draka en Rexel maakte ITBB onder forse tijdsdruk een enorme inhaalslag om de ‘stand’ gelijk te trekken. Dat betekende dat ITBB de toch al nauwe samenwerking met haar ‘hofleveranciers’ Draka en Rexel nog verder moest intensiveren. Draka is een gevestigde naam als leverancier van laag-, midden- en hoogspanning voeding- en stuurstroomkabels, glasvezelkabels, voorbedrade buizen en datacommunicatiekabels. De kabelgigant leverde het grootste gedeelte van de kabels voor het Kooi Stadion. “Om aan alle hedendaagse eisen van een state-of-the-art stadion te voldoen, leverde Draka verhoudingsgewijs veel dikke kabels, tot wel 185 mm².

B2ca-kabels

“Met bijna honderd kilometer aan kabels is dit sowieso een fors project,” licht Lodewijk toe. “Een bijzonder aspect van dit project is het gebruik van B2ca-kabels, die voldoen aan strenge brandveiligheidseisen. Dit maakt het Kooi Stadion zover wij weten het eerste voetbalstadion in Nederland met dergelijke kabels. Normaal bevatten kabels pvc dat bij verbranding zwarte rook veroorzaakt. Die rook is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ontneemt toeschouwers ook het zicht tijdens het vluchten.”

Extra productie en grote buffervoorraad

Om de strakke deadlines te halen, heeft de Draka-fabriek in Emmen extra stappen gezet in de productie van deze kabels. Lodewijk: “Rexel heeft van hun kant een flinke bijdrage geleverd door onder meer een relatief grote buffervoorraad aan kabels aan te houden. Zij hebben altijd een grote meerwaarde op het gebied van logistieke diensten.” De kabels, vooral de dikkere maten, vereisten zwaar en specialistisch materieel voor transport en handling. “Om die reden heeft Draka een deel van de kabels rechtstreeks op de bouwlocatie afgeleverd,” aldus Geerhard. “Dankzij de efficiënte samenwerking konden alle producten op tijd op locatie worden geleverd, wat cruciaal was om de deadlines te halen.”

Klaar voor de toekomst en...de Eredivisie?

Dit project laat al met al zien hoe nauwe samenwerking, technische innovatie en logistieke expertise samenkomen om een ambitieus en prestigieus project te realiseren. De betrokkenheid van ITBB, Draka en Rexel heeft ervoor gezorgd dat SC Cambuur een stadion krijgt dat klaar is voor de toekomst. Zowel op het gebied van capaciteit en infrastructuur als elektrotechniek en veiligheid. En, hopelijk voor de club, ook voor de Eredivisie.

Ontdek het Draka-assortiment

“Het Kooi Stadion is het eerste voetbalstadion in ons land met B2ca-bekabeling.”

Lodewijk Steendam
Het Kooi Stadion is het eerste voetbalstadion in ons land met B2ca-bekabeling van Draka.

Lees meer over installatietechniek