124 Energyra zonnepanelen voor machinefabriek De Gouw

Op het dak van Machinefabriek De Gouw schitteren 124 Energyra zonnepanelen. Het bedrijf uit Purmerend had een zeer specifieke wens voor de unieke panelen van deze Nederlandse fabrikant.
Ontdek de Energyra-zonnepanelen
124 Energyra zonnepanelen op het dak van machinefabriek De Gouw in Purmerend
124 Energyra zonnepanelen op het dak van machinefabriek De Gouw in Purmerend

De vraag voor Energyra zonnepanelen werd bij Sven Dekker (Accountmanager Rexel) neergelegd. De panelen en het systeem werden uiteindelijk geplaatst door J&M Duurzame Techniek uit Noord-Holland. Mede-oprichter Jurrian Koning (de J van J&M), kijkt samen met Sven terug op dit mooie project.

Het project startte voor Sven al enige tijd geleden, in het najaar van 2022. “De vraag van De Gouw rondom de Energyra-zonnepanelen kwam toen bij mij binnen. Ik ben enthousiast over Energyra, een fabrikant van unieke pv-panelen met een fabriek in Westknollendam. Binnen mijn regio heb ik de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd met bedrijven die ambassadeur zijn van deze panelen.”

Het project werd in eerste instantie opgestart met een andere installateur dan J&M. Sven: “Samen met de installateur en een vertegenwoordiger van Energyra zijn we langsgeweest bij De Gouw. Dat was een uitgebreid gesprek waarin we verschillende technische vragen hebben beantwoord.” Vervolgens volgde een periode van stilte waarin De Gouw onder andere bij de verzekering checkte of het project daadwerkelijk uitgevoerd kon worden. Sven: “Uiteindelijk gingen de lichten in juni 2023 op groen. De eerste installateur had inmiddels aangegeven dat de opdracht wellicht niet helemaal bij hun grootte paste. Zo kwam het project bij J&M terecht, een echte solarteur met de expertise en bedrijfsgrootte om dit goed op te pakken.”

Energyra: pfas-, fluor- en loodvrij

Opvallend aan het project is de expliciete wens van de klant voor Energyra-panelen. Sven: “Het Energyra-paneel onderscheidt zich onder andere dankzij de zogenoemde back contact technologie. Dat is een gecertificeerde techniek die het traditionele solderen van zonnepanelen verleden tijd maakt. Het zorgt ervoor dat de panelen PFAS-, fluor- en loodvrij zijn en minder schadelijke stoffen bevatten dan andere panelen. Wil je als bedrijf een zo laag mogelijke CO2-afdruk achter je panelen hebben, dan is Energyra een uitstekende keuze.”

“Het Energyra-paneel onderscheidt zich onder andere dankzij de zogenoemde back contact technologie."

Sven Dekker
Omvormers voor Energyra zonnepanelen

“Wil De Gouw in de toekomst gebruik gaan maken van batterij-opslag, dan kunnen ze snel schakelen.”

Jurrian Koning
Jurrian Koning bij 124 Energyra zonnepanelen

Technologie met hoge opbrengst

De back contact technologie houdt ook in dat de achterzijde van een paneel is voorzien van een koperplaat. Hier zijn de zonnecellen individueel op bevestigd, waardoor er een hoger rendement ontstaat. Het zorgt voor veel contactpunten en daarmee voor zeer efficiënte modules. Jurrian: “Overdag staan er bij De Gouw freesbanken en dergelijke te draaien. Ze wilden hun stroomverbruik zoveel mogelijk dekken. Een belangrijk voordeel van de Energyra-panelen is dat ze door de back contact technologie een hogere opbrengst hebben. Juist als de zon laag staat tijdens de minder zonnige maanden profiteer je van de technologie.” Voor de machinefabriek, die ongeveer 34.000 kilowattuur aan stroom per jaar verbruikt, zijn deze panelen ideaal. “Het bedrijf kan zijn stroomgebruik het overgrote deel van het jaar volledig dekken’’, benadrukt Jurrian.

Van offerte tot scope 12-inspectie

J&M Duurzame Techniek regelde het project van A tot Z. Jurrian: “Ik heb persoonlijk de wensen van De Gouw doorgenomen, waarna we een offerte opstelden. We zorgden ook voor een constructieberekening en hebben technisch alles nagekeken en de aanpassingen in de meterkast verzorgd. We plaatsen de Sunbeam-onderconstructie, de Trayco-kabelgoten en natuurlijk ook de panelen zelf. De daadwerkelijke installatie duurde in totaal vier dagen. Omdat de machinefabriek zo’n zeven meter hoog was, kwam hier ook een kraan aan te pas. De 3 Huawei-omvormers zijn iets later geïnstalleerd. De SCIOS scope 12-inspectie hebben wij ook in gang gezet en is uitgevoerd door EKCN.”

Advies over omvormers

Rexel bleef het hele traject aangehaakt. Uiteraard werden de materialen op de afgesproken tijdstippen geleverd. Er was gedurende het project ook ondersteuning door middel van advies. Sven: “Raymond Scherpenzeel, een van onze Consultants Multi Energie, adviseerde over welke omvormers het beste bij dit project passen. Ook dacht hij mee over het aantal panelen per omvormer.” Jurrian vult aan: “De gebruikte Huawei-omvormers zijn voorzien van batterijaansluitingen. Wil De Gouw in de toekomst gebruik gaan maken van batterij-opslag, dan kunnen ze snel schakelen.”

Goed resultaat en dito communicatie

Sven en Jurrian werken al geruime tijd samen. Ook nu kijken ze weer terug op een succesvol project. Sven: “Ik weet dat J&M goed werk levert, wat een reden was waarom ze voor dit project zijn gevraagd. Ze hebben ervaring, kennen het paneel en zijn erop afgestemd. De looptijd was al lang. Na 1,5 jaar is het gelukt. Dat geeft veel voldoening.”

Jurrian deelt dezelfde positieve ervaring: “Er waren korte lijnen, dus de levering van de panelen verliep soepel. We wisten precies waar we aan toe waren.” Ook De Gouw is zeer tevreden. “Niet alleen met het resultaat, maar ook met de gang van zaken en de communicatie’’, vertelt Jurrian tevreden. “Ze hebben een app waarmee ze alles kunnen monitoren en inzicht hebben in de stroomopwekking. Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve geluiden.”
Ontdek de Energyra-zonnepanelen

“Er waren korte lijnen, dus de levering van de panelen verliep soepel."

Jurrian Koning
124 Energyra zonnepanelen

Lees meer over duurzaamheid