Rijkaart Elektrotechniek is specialist in de zorgsector. Aschwin: “Ongeveer de helft van onze klanten komt uit de zorg. Daar spelen vaak specifieke projecteisen. Ook Bartiméus stelt, als zorginstelling voor mensen met een visuele en soms ook een lichamelijke of geestelijke beperking, speciale eisen aan de verlichting. Ze hebben zelfs lichtfysici in dienst, die de eigenschappen van de verlichting en het armatuur doormeten. Met name de ugr- waarde, oftewel de mate van verblinding is belangrijk. Veel cliënten van Bartiméus hebben minder dan 10% zicht. Zij navigeren op contouren. Te felle verlichting vervaagt die contouren, waardoor zij helemaal niks meer zien.”
Duurzamer, slimmer en flexibeler
Op twee van de drie zorgterreinen van Bartiméus vervangt Rijkaart de oude TL- of PL-lampen door Signify Interact Pro verlichting. Deze ledverlichting verduurzaamt de panden, is slimmer én flexibeler. Dick legt uit: ”Het Interact Pro systeem wordt draadloos aangestuurd. Zonder extra draden te trekken, maak je van een lichtpunt met een gewone aan/uit-schakelaar eenvoudig een slim verlichtingssysteem. Alleen de armatuur hoeft vervangen te worden. Door de slimme hardware in de lamp kun je hem daarna met een draadloze dimmer of een app op je telefoon of tablet bedienen en helemaal naar wens instellen.” “Flexibiliteit is belangrijk voor een instelling als Bartiméus”, vult Aschwin aan. “Naast een diagnostisch centrum zijn er op de terreinen ook zorgwoningen, dagbesteding en onderwijs. Voor scholen is het bijvoorbeeld ideaal om de lichtsterkte steeds aan te kunnen passen aan de leerlingen in de klas. Ook in de zorgwoningen stellen wisselende bewoners steeds andere eisen aan de verlichting. Nu is dat, zonder een hele verbouwing, eenvoudig in te stellen.”