Sunbeam draagconstructies voor zonnepanelen

Nieuw in het assortiment zijn de Sunbeam draagconstructies voor zonnepanelen. 
Dit zijn duurzame montagesystemen voor installateurs die naast een bewezen snelle, eenvoudige en veilige installatie ook een CO2-neutraal gecertificeerde oplossing zoeken.
Ontdek het assortiment

Sunbeam heeft duurzame montagesystemen voor installateurs die naast een bewezen snelle, eenvoudige en veilige installatie ook een CO2-neutraal gecertificeerde oplossing zoeken. Sunbeam biedt drie productlijnen, voor platte en schuine daken. 
 

Nova: Al negen jaar een zekerheid

Geïntroduceerd in 2015 heeft Sunbeam Nova in negen jaar zijn waarde bewezen op platte daken in Nederland en verschillende EU-landen. Eenvoudig, snel, veilig en duurzaam.

  • Potentiaal-vereffening zonder moeite of extra kosten
    Het zonnepaneel wordt bij het plaatsen ook elektrisch verbonden met de constructie, waarmee potentiaalvereffening direct gerealiseerd wordt. Voldoen aan de NEN 1010 was nog nooit zo makkelijk.
  • Perfecte paneel-ondersteuning
    Ondersteunt zonnepanelen over de volledige korte zijde. Veel beter dan alleen op de hoeken en minder kans op schade en daardoor opbrengstverlies.
  • Altijd de juiste klemmen voor je klus
    Uitgerust met universele eindklemmen, waarmee panelen met verschillende diktes geklemd kunnen worden.
     

Vanzelfsprekend wordt Sunbeam Nova zo compact mogelijk gestapeld met een minimum aan verpakkingsmateriaal waardoor het aantal hijsbewegingen en de hoeveelheid afval beperkt blijft.

Sunbeam Supra
Sunbeam Luna

Luna: Voor ieder schuin dak een oplossing

Tijdens de ontwikkeling van Sunbeam Luna is goed geluisterd naar de ervaringen van installateurs die dagelijks aan het werk zijn op het schuine dak.

  • Met slechts 3 onderdelen het dak op
    Luna zit slim en eenvoudig in elkaar: het biedt op schuine daken maximale ondersteuning met een minimale hoeveelheid materiaal van hoge kwaliteit.
  • Geen losse schroefjes, wel zo handig
    Dankzij de voorgemonteerde schroeven in het profiel en de midden- en eindklemmen kun je met slechts drie onderdelen het dak op.
  • Geïntegreerd kabel- management
    Nooit meer kapotte kabels met Sunbeam Luna! Dankzij de standaard kabelklemmen scheid je eenvoudig kabels en zijn er geen scherpe randen.

Door de slimme aanslag van de eindklem lijnen de panelen in één keer uit met het veld. Dit scheelt tijd en geeft direct een strak resultaat. Sunbeam Luna is geschikt voor daken van metaal, verzelcement en dakpannen.

Supra: De oplossing voor de grootste zonnepanelen

Sunbeam Supra werd in 2023 geïntroduceerd op de vakbeurs Solar Solutions International en viel al direct in de prijzen met de Best Innovation Award. Vooral het duurzame karakter van het ontwerp gaf daarin de doorslag.

  • Geschikt voor de allergrootste panelen
    Met Sunbeam Supra kun je  zelfs het grootste formaat paneel kwijt meet een lengte van 1800 t/m 2500 mm, een breedte van 990 t/m 1310 mm en een framedikte van 28 t/m 45 mm.
  • Eenvoudig en arbo-verantwoord installeren
    Het paneel wordt verticaal op de constructie geplaatst en de hoge klemmen worden vastgeschroefd terwijl het paneel rechtop staat. Hierdoor kun je er makkelijk bij en hoef je niet op het paneel te leunen. Safety first!
  • Ervaar vooraf geassembleerde onderdelen
    Door het slimme ontwerp zijn veel onderdelen al vooraf gemonteerd. Zo is de installatie snel & eenvoudig.

Met Sunbeam Supra wordt een belangrijke behoefte ingevuld, want voor de nieuwe generatie grote zonnepanelen op het platte dak is nog altijd sprake van een minimaal aanbod aan montagesystemen.

CO2-neutraal gecertificeerde draagconstructies voor zonnepanelen

De productlijnen van Sunbeam zijn CO2-neutraal gecertificeerd met de toonaangevende Climate Neutral Certification Standard. Sunbeam is het eerste Nederlandse bedrijf in haar sector die dit certificaat ontvangen heeft. Sunbeam maakt dit mogelijk door maatregelen bij Sunbeam zelf, maar ook in de keten van toeleveranciers, door de CO2-uitstoot van hun gehele productieketen in kaart te brengen: Van de winning van ijzererts tot het einde van de gebruiksduur. Sunbeam reduceert deze uitstoot en compenseert dat wat resteert. Voor Sunbeam de normaalste zaak van de wereld. Want wie voor duurzame energie kiest, kiest ook voor een duurzaam montagesysteem.

Wilt je meer weten over de productlijnen van Sunbeam? Download de brochure of neem hierover contact op met jouw Rexel-contactpersoon.

Lees meer over duurzaamheid