2. Topics | ABB introduceert nieuwe stekerbare vloerdoos voor CLT-bouw
 Previous  Next Het assortiment sterkerbare vloerdozen van ABB

Nieuwe stekerbare vloerdoos van ABB voor CLT-bouw

Lees in dit Topics-artikel meer over ABB’s nieuwe stekerbare vloerdoos die speciaal werd ontwikkeld voor de CLT-houtbouwmethode.
Ontdek de nieuwe vloerdoos

De vraag naar woningen is groot en prefab wint aan populariteit. Daarnaast is duurzaamheid een veelbesproken thema. Wie deze ontwikkelingen bij elkaar optelt, zal beseffen dat er moet worden ingezet op nieuwe bouw- en installatiemethoden en techniek. Een goed voorbeeld daarvan is ABB’s nieuwe stekerbare vloerdoos die speciaal werd ontwikkeld voor de CLT-houtbouwmethode.

Cross Laminated Timber (CLT)

Massieve houtbouw (CLT) is een duurzaam alternatief voor traditionele bouwgrondstoffen als beton en staal. Het houtbouwproduct wordt opgebouwd uit kruislings verlijmde éénlaagsplaten. CLT  is een relatief nieuwe houtbouwmethode, die naadloos aansluit op de ontwikkelingen in de woningbouw. Met CLT kan een hoge mate van prefabricatie worden bereikt waardoor zeer snelle bouwtijden binnen handbereik komen. CLT is bovendien een stikstofneutrale, duurzame bouwmethode die het gebruik van cement en het transport daarvan - en dus veel schadelijke CO2-uitstoot – voorkomt. Bij de CLT-bouwmethode worden wanden en vloeren door de producent in de eigen fabriekshal gefabriceerd. Voor leidingen en schakelmateriaal worden simpelweg sleuven of openingen in het hout gefreesd. 

Stekerbaar installeren

ABB speelt daarop door het bestaande concept voor stekerbaar installeren nu uit te breiden met een CLT-vloerdoos. De doos wordt ingezet naast de oplossingen die al werden geboden voor holle wanden en plafonds. Het stekerbaar installeren heeft uiteraard ook consequenties voor het werk van de installateur. Met dit installatieconcept kunnen complete elektrische installaties tot 90% sneller, eenvoudiger en met minder onderdelen worden aangelegd. De installaties kunnen bovendien op een later tijdstip ook weer snel, eenvoudig en zonder hak- en breekwerk worden gewijzigd of uitgebreid. Stekerbaar installeren staat voor de installateur synoniem voor meer flexibiliteit, vrijheid en installatiecomfort.

Ontdek de nieuwe vloerdoos

CLT-vloerdoos

De stekerbare CLT-vloerdoos bestaat uit een vloerdoos onderbak, deksel en losse scheidingsschotten. De onderbak biedt ruimte aan drie GST-chassisdelen en één RJ45-keystone. Het deksel is voorzien van vier uitbreekbare openingen. Hiervan zijn er twee alleen geschikt voor 3-polige GST18-chassisdelen en is er één uitgevoerd met een variabele opening ten behoeve van een 3-, 4- of 5-polig GST18-chassisdeel. De vierde opening is voor het herbergen van de datadoorvoer en deze is dan ook geschikt gemaakt voor een keystone-adapter. 

Om elektrische groepen mechanisch van elkaar te scheiden, worden aparte scheidingsschotten geleverd. Aan de onderzijde is de CLT-vloerdoos voorzien van uitbreekopeningen voor 16/20/25mm-kabelwartels om zo de trekkrachten op de chassisdelen weg te nemen Montagelippen aan weerszijden voor het fixeren van de CLT-vloerdoos vanaf de onderzijde van de massieve CLT-vloer.

Compleet concept

De CLT-vloerdoos maakt onderdeel uit van een complete stekerbare oplossing voor de woningbouw. Deze omvat naast de CLT-vloerdoos ook de bestaande stekerbare Hafonorm groepenkast, de stekerbare hollewanddozen met de Busch-Jaeger sokkel geïntegreerd en de stekerbare centraaldozen voor stekerbare toepassingen. De stekerbare hollewanddozen met Busch-Jaeger sokkel kunnen gecombineerd worden met verschillende designseries (BalanceSI, Future, etc.) in diverse kleurcombinaties.