2. Topics | Pipelife Preflex flexibele voorbedrade buis
 Previous  Next De flexibele voorbedrade buis van Pipelife

Pipelife Preflex, de flexibele voorbedrade buis

Pipelife Preflex is dé flexibele voorbedrade buis, waarmee u als installateur snel en veilig elektro-installaties aan kunt leggen voor woningbouw, utiliteitsbouw en industriële toepassingen.
Bekijk de producten

In dit artikel leest u alles over de Preflex flexibele voorbedrade buis van Pipelife. Wist u bijvoorbeeld dat er wel 7 verschillende kleuren zijn en er metermarkering op de buis is toegevoegd?

7 verschillende kleuren

Wist u...dat installeren nu nóg makkelijker gaat? Want sinds een aantal maanden leveren we de Pipelife Preflex voorbedrade buizen in zeven verschillende buiskleuren: voor elke toepassing een andere kleur buis. De voorbedrade buizen kunnen bestaan uit stroomkabels, installatiekabels, coaxkabels, datakabels, signaalkabels, stuurstroomkabels en alarmkabels. Elk met een andere kleur daarom herkent u de buizen en applicatie dus heel snel en eenvoudig, voor, tijdens en na de installatie.

Metermarkering

Om het installeren nog handiger te maken heeft Pipelife daarnaast op de buis een metermarkering toegevoegd. Zo bepaalt u eenvoudig de juiste lengte van de buis. Pipelife Preflex buizen zijn gebruiksvriendelijk en ze zijn extra glad, zónder bramen. Wel zo fijn bij het afsnijden.

Afrolsysteem

De Pipelife Preflex buizen zijn handzaam verpakt op rol of haspel. Er zit tot wel 1400 meter buis op één haspel. De rollen, in combinatie met het afrolsysteem van Pipelife, en haspels zorgen dat de buizen makkelijk, snel en zonder moeite worden afgerold zonder dat er lussen ontstaan.

Toepassen van Pipelife Preflex

Het assortiment Pipelife bevestigingsmateriaal

Veilig op én in beton verwerken

Preflex buizen zijn slagvast, en kunnen zonder probleem met inslagbeugels worden bevestigd op beton-, kanaal- of breedplaatvloeren. Ook kan de Preflex buis in beton worden gestort. De buis kan een druk aan tot wel 750 N en behoudt zijn vorm bij het leggen in stortbeton.

100% halogeen vrij Pipelife Preflex Safe

Pipelife Preflex buizen hebben uitstekende brandveilige eigenschappen. Ze zijn halogeenvrij, low smoke én brandvertragend. Met Preflex Safe doet Pipelife hier nog een extra schepje brandveiligheid bovenop. Want Preflex Safe heeft niet alleen een halogeenvrije beschermende buis, óók alle draden en kabels ín de buis zijn halogeenvrij. Het materiaal van Preflex Safe is vlam vertragend, veroorzaakt veel minder rookontwikkeling, geeft geen giftige rookgassen af en heeft een hoge chemische bestendigheid.

De 100% halogeenvrije voorbedrade buis voldoet daarmee volledig aan de toenemende eisen op het gebied van brandveiligheid in openbare gebouwen en publieke ruimtes.

Slimme bevestigingsmaterialen

Pipelife heeft een groot assortiment aan handige bevestigingsmaterialen. We willen er graag twee uitlichten. Pipelife ontwikkelde de unieke Pipelife S-clip speciaal voor het ophangen van flexibele buizen aan tralieliggers of staalmatten. De Pipelife S-clip is met name geschikt voor gebruik in tunnelbouw en bij breedplaatvloerdelen. Met de unieke Pipelife S-clip bevestigt u handig en snel Pipelife Preflex buizen. De Pipelife Torx-schroefclip is geschikt voor professionele montage van zowel starre als flexibele buizen. De clip is sterk en gemaakt van hoogwaardig kunststof. De Torxkop geeft de schroef een goede grip. Deze combinatie zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging.

Traditioneel installeren

Vraagt uw project juist om een traditionele installatie? Ook dan kunt u op Pipelife bouwen! Want naast de flexibele voorbedrade buis heeft Pipelife ook alles in huis om op een traditionele manier een elektro-installatie aan te leggen. Van starre buis in vele kleuren, tot bevestigingsmaterialen en wandcontactdozen. Pipelife heeft voor elk project, voor iedere vakman de juiste oplossing.

Bekijk de producten