2. Topics | Niko Hydro tuinpaal
 Previous  Next Niko Hydro tuinpaal essential buitenstopcontact

Niko Hydro tuinpaal essential buitenstopcontact

Uw robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe.
Ontdek de Niko Hydro tuinpaal

De Niko Hydro tuinpaal essential is een praktische en betaalbare oplossing voor stroom in de tuin. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik. Het minimalistische design integreert naadloos in elke tuin. Duurzaam, weerbestendig, eenvoudig te installeren en geschikt voor diverse toepassingen. 100% Belgisch fabricaat.

Voordelen van de Niko Hydro tuinpaal essential

  • Weerbestendig: Volledig gemaakt van roestvrij staal met poedercoating en een beschermend afdakje. IP55- en IK07-gecertificeerd (spuitwaterdicht en schokbestendig).
  • Eenvoudige installatie: Spade is voldoende, geen specialistisch gereedschap nodig. Geschikt voor diverse zachte ondergronden. Voorbekabelde stopcontacten.
  • Subtiel design: Horizontaal ontwerp voor twee haakse stekkers. Discrete plaatsing laag bij de grond.
  • Veilig doorlussen: Mogelijkheid om veilig door te lussen naar andere stroompunten met wartels.
  • Diverse toepassingen: Gemakkelijk opladen van robotmaaier, aansluiten van verlichting, etc.
  • 100% Belgisch vakmanschap: Kwaliteit en duurzaamheid gegarandeerd.

Niko Hydro tuinpaal vs. Niko Hydro tuinpaal essential

  • Niko Hydro tuinpaal: Flexibel, geschikt voor harde en zachte ondergrond, integreerbaar met andere functies (schakelaar, USB-lader, etc.), meerdere kleuren, volledige kabelbescherming.
  • Niko Hydro tuinpaal essential: Eenvoudig te installeren in zachte ondergrond, twee voorbekabelde horizontale stopcontacten, discreet design.

Technische specificaties

  • Waterdicht (IP55)
  • Slagvast (IK07)
  • Roestvrij staal (RVS)
  • Poederlak afwerking
  • Kleur: zwart
  • Twee horizontale stopcontacten
  • Voorbekabeld
  • Geschikt voor zachte ondergrond
  • Twee wartels
  • Vier jaar garantie
  • 100% made in Belgium
  • Twee wartels, geschikt voor grondkabels tot 16mm

Beschikbaar vanaf 2 april.

Ontdek de Niko Hydro tuinpaal
Niko Hydro tuinpaal voor stroom in de tuin