Pipelife Preflex is dé keuze voor het snel en veilig aanleggen van elektro-installaties. Van diverse buiskleuren voor verschillende toepassingen, talloze draad- en kabelcombinaties tot extra brandveilig installeren met Preflex Safe; er is voor elke uitdaging een passende oplossing.
Preflex buizen zijn leverbaar in verschillende buiskleuren: voor elke toepassing een andere kleur buis. Zo herkent u meteen de toepassing van elke buis, vindt u in één oogopslag de juiste buis in uw magazijn of op de bouw en kunt u uw installatie zowel voor, tijdens als na de installatie snel en gemakkelijk controleren op basis van kleur. Óók in de groepenkast.
Beschikbaar in diverse standaard draad- en kabelcombinaties, zijn de Preflex buizen ideaal voor de aanleg van voorzieningen voor energie & licht, communicatie, alarmering, dataverwerking en tv & muziek. Naast de standaard draad- en kabelcombinaties kan Preflex ook op maat worden geleverd met een draad- en kabelcombinatie naar keuze. De buizen zijn tevens voorzien van een handige metermarkering, waardoor het op juiste lengte afsnijden nog makkelijker wordt.
Extra brandveilig installeren doe je met Preflex Safe. Deze halogeenvrije serie is CPR-gecertificeerd en heeft bij brand een vlamvertragende werking, geminimaliseerde rookontwikkeling en een verminderde afgifte van rookgassen. Daarnaast biedt het materiaal een hoge chemische bestendigheid.
Preflex buizen zijn slagvast en kunnen zonder probleem met inslagbeugels worden bevestigd op beton-, kanaal- of breedplaatvloeren. Ook kan de Preflex buis in beton worden gestort. De buis kan een druk aan tot wel 750 N en behoudt zijn vorm bij het leggen in stortbeton.
Ontdek het complete elektro-assortiment van Pipelife; van (halogeenvrije) buizen, moffen, bochten en bevestigingsmaterialen tot handige accessoires. Voor elk project en voor iedere vakman is er een slim en compleet assortiment beschikbaar.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.