Topics

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties

Met Topics Online blijf je op de hoogte van nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de markt. Raak je maar niet uitgelezen? Ontdek ook het Topics Magazine van Rexel, boordevol artikelen over duurzaamheid, installatietechniek en industrie. Mét boeiende interviews. 
Ontdek het Topics Magazine
Topics voor nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de installatiebranche
Topics voor nieuwe innovaties, producten en oplossingen in de installatiebranche
Van automatische jaloeziesturing, verlichting, deurcommunicatie tot aan klimaatsystemen: woningen en gebouwen worden steeds slimmer. Door de toename van deze elektrische apparaten wordt de stroomvoorziening tevens zwaarder belast. Dit betekent ook dat de wet- en regelgeving rondom veilig wonen en werken steeds strenger wordt. Het is dus van essentieel belang dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Lees de nieuwste artikelen

Installateur aan het werk op een project

H-verdeler of centraaldoos: wat kies jij?

Bij transformatie- en seriematige woningbouwprojecten is de juiste opbouw van de installatie bepalend. Kies je voor stekerbare centraaldozen of H-verdelers? Ontdek welke oplossing past bij jouw project en manier van installeren.
Spa portiekverlichting van Norton

Norton SPA III vertrouwd concept, nieuwe techniek

De vernieuwde SPA heeft dezelfde afmetingen, maar is technisch en mechanisch verbeterd, flexibeler en leverbaar in SPA-C III (rechthoekige kap, classic) en SPA-N III (afgeronde kap, nieuw). Het ideale galerij- en portiekarmatuur.
TEPEx stekkers van Oude Elferink

Betrouwbare aansluitingen voor explosiegevaarlijke omgevingen

Werk je in een omgeving met explosiegevaar? TEPEx biedt stekkers, wandcontactdozen en koppelcontactstoppen voor zone 1/21. De aansluitingen zijn uitgevoerd met IP66-bescherming voor veeleisende omgevingen.
lifestyle image met laadstations en laadpalen van Schneider Electric

Klaar voor groei met Canalis voor EV

De vraag naar EV-laadpunten groeit snel. Met Canalis van Schneider Electric voor EV realiseer je laadinfrastructuur die sneller te installeren, eenvoudig uit te breiden en voorbereid is op toekomstige groei.
Laadpaal, laadstation en app voor EV van Alfen

Meer dan een laadstation

Met de Eve Plus-laadstations en digitale oplossingen van Alfen kunnen installatie en beheer sneller en eenvoudiger verlopen. Eve Install ondersteunt de ingebruikname en Eve Control helpt je laadstations centraal te beheren.
Stago aluminium zuilen in woonkamer

Een flexibele installatieoplossing voor energie en data met Stago

Kantoren veranderen continu en vragen om een flexibele elektrotechnische installatie. De in 2026 geïntroduceerde aluminium vrijstaande zuilen van Stago maken het eenvoudig om energie- en datapunten te realiseren, met een strak design én snelle installatie.
Stroomzuil AXIS van OCS BACHMANN

Flexibele stroom, binnen én buiten

Van flexibele werkplekken tot buitenruimtes. Met de stroomzuil AXIS, de nieuwe 45watt USB-C Custom Module en de ES102 biedt OCS BACHMANN slimme oplossingen voor stroom, laden en het eenvoudig upgraden van bestaande installaties.
De Fluke 1670-serie multifunctionele installatietester.

Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Ontdek de Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters. Test sneller en eenvoudiger dankzij de intuïtieve bediening, slimme Auto Test-functies en efficiënte rapportage met Fluke TruTest™.
Het Hemmink enduri power relais

Voldoe aan de nieuwste eisen voor brandveiligheid

Voldoe eenvoudig aan de nieuwste veiligheidseisen voor gekoppelde rookmelders. Met het Enduri Power Relay stuur je vrijloopdrangers en rookkleppen automatisch aan en blijft de brandcompartimentering behouden, ook bij storingen.
De HK Electric Klauke hydraulische kniptang op een werkplaats

Eén tang voor koper, aluminium en gearmeerde kabel

Koper, aluminium, massief of fijndradig. De Klauke ESM50CFM knipt tot 50 mm doorsnede in één beweging. Dit accu-hydraulische gereedschap combineert een open, roteerbare kop met 38 kN knipkracht.
Vrouwelijke installateur bezig met VMS systeem en een VMS product

VMS een prefab alles-in-een oplossing

Kast én automaten in één levering, 20% sneller geïnstalleerd en modulair uitbreidbaar. Het ABB VMS-systeem is een nieuwe mijlpaal in eenvoud en installatieveiligheid, voor installateurs én paneelbouwers, in elk project.
Een open kantoortuin

Rexel en Wasco brengen drie partijen bij elkaar

Rexel en Wasco koppelden in Zoetermeer de juiste partijen aan elkaar voor een omvangrijk kantoorproject. Zo ontstond via samenwerking een efficiënt totaalpakket aan installatiewerk, ventilatie en afstemming.
Het Acibadem International Medical Center

Medical center vraagt hightech installatie: KNX en 50 km datakabel

Voor de nieuwe Acibadem-vestiging in Rotterdam realiseerde Özelektrik een hoogwaardige medische elektrotechnische installatie met KNX-gebouwbeheersysteem, 50 kilometer databekabeling en strakke samenwerking met Rexel voor levering en prijs.
Het explosieveilige boothuis voor de Neo Orbis in Amsterdam

Innovatief waterstofschip ligt in explosieveilig boothuis

Voor het innovatieve waterstofschip Neo Orbis realiseerde Velkers Systems samen met Rexel een volledig explosieveilige installatiesetting in een uniek boothuis in Amsterdam, met specialistische eisen voor ATEX-zone 2, brandveiligheid en klimaat.
Een tablet met automatiseringen aan de muur in een smart home

Matter maakt smart home-systemen breed toegankelijk

De slimme woning wordt steeds slimmer. Maar hoe zorg je dat al die apparaten – van verschillende merken – ook echt met elkaar praten? Precies daar brengt Matter verandering in.
Meindert Engberts van Engberts Elektrotechniek met zijn eigen boek

Niet harder werken, maar slimmer ondernemen

Meindert Engberts laat zien dat slimmer ondernemen begint bij bewuste keuzes, ruimte voor je team en aandacht voor werkgeluk. In zijn boek en bedrijf kiest hij voor partners, coaching en duurzame groei.
Robert Dingerink, productmanager Brandveiligheid bij Hemmink B.V.

Bij vluchtveiligheid heeft elke stap in de keten direct invloed

Bij vluchtveiligheid telt elke schakel: van vroege detectie en juiste plaatsing van rookmelders tot koppeling met gebouwtechniek en onderhoud. Zo maken installateurs echt het verschil in brandveiligheid.
Een persoon houdt een rol Preflex vast

Eenvoudig en veilig installeren met Preflex van Pipelife

Met Preflex van Pipelife installeer je sneller en slimmer. De flexibele voorbedrade buizen zorgen voor een veilige, overzichtelijke en efficiënte elektro-installatie in iedere bouwtoepassing.
De Raycap van Oude Elferink

Overspanningsbeveiliging type 1+2 met geïntegreerde voorzekering

Bespaar ruimte, vereenvoudig installatie en verlaag kosten met de Raycap T1SF serie. Deze overspanningsbeveiliging type 1+2 met geïntegreerde voorzekering is ideaal voor installaties boven 315A en zware industriële toepassingen.
De Gira tastsensor

Slimme bediening in Gira System 70

De nieuwe Gira Tastsensor 4.70 combineert slimme gebouwsturing met royale bedieningsvlakken in het design van Gira System 70 voor moderne woon- en werkomgevingen.
De MUA serie van Eltako

De MUA serie van Eltako

De MUA‑serie van Eltako biedt complete, compacte en betaalbare T1+T2+T3 netoverspanningsbeveiliging voor elke installatie. Van hoofdverdeler tot eindgroep: veilig, betrouwbaar en klaar voor de toekomst.
De OCS Elevator 2 op een keukenblad

Ontdek de nieuwste oplossingen van OCS BACHMANN

Maak kennis met drie slimme innovaties van OCS BACHMANN: SENSE, ELEVATOR 2 en DESK STYLE. Oplossingen die stroom, design en gebruiksgemak samenbrengen voor moderne keukens en efficiënte werkplekken.
S200C installatieautomaat van ABB

Compacte installatieautomaat van ABB bespaart ruimte

Weinig ruimte beschikbaar in de schakelkast en niet willen besparen op kwaliteit? Dan is de compacte S200C installatieautomaat precies wat je zoekt. Het is ontwikkeld met het oog op installatiecomfort en leent zich voor een groot aantal toepassingen.
Advanced groepenkast van Schneider Electric

Advanced: Ideale groepenkast voor woningbouw

Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in woningen, laat je liever niets aan het toeval over. Met Advanced groepenkasten en componenten van Resi9, kies je voor de beste beveiliging voor mens en apparatuur.
Eaton UPS

Bereid je voor op stroomonderbrekingen

Hoe kies je de juiste UPS oplossing ter bescherming van je apparatuur?
Vision van Hager

Met zekerheid ontwikkeld: Vision van Hager

De energietransitie stelt nieuwe eisen aan de groepenkast. Ontdek hoe de Hager Vision meterkast klaar is voor zonnepanelen, warmtepompen en EV-laden – veilig en klaar voor de toekomst.
ABB Busch balance

Voor elke renovatieklus, de Busch-balance® AP plus

Ontdek de Busch-balance® AP plus, ontworpen voor de Nederlandse markt. Deze schakelaarserie combineert een slank, modern design met snelle en flexibele installatie, duurzaamheid en tijdsbesparing. Een strak resultaat, geen concessies aan design.
Draka Made In Holland kabels

Draka Made in Holland

Zekerheid op de bouwplaats begint bij de juiste kabel. Met de resultaten van de Made in Holland campagne toont Draka hoe kabels in Nederland worden getest en verbeterd op flexibiliteit, intrekgedrag en verwerkbaarheid in de praktijk.
Push-X systeem van Phoenix contact

Strip, klik, klaar: aansluiten zonder gedoe

Sneller bedraden? Met Push-X sluit je massieve en flexibele aders direct aan, met of zonder adereindhuls. De XT 1,5-klem maakt dit mogelijk voor aders van 0,34-2,5 mm² met 4,2 mm delingsbreedte. Zonder gereedschap.
Trappenhuis met verlichting van Signify

Betrouwbare verlichtingsoplossingen voor elke leefomgeving

De woningnood vraagt om sneller bouwen, terwijl installateurs kampen met hoge druk en beperkte capaciteit. Signify biedt eenvoudig te installeren, betrouwbare verlichtingsoplossingen met snelle service voor veilige, toekomstbestendige woonomgevingen.
Deurcommunicatie BTicino van Legrand

BTicino deurcommunicatie voor renovatie en nieuwbouw

BTicino biedt deurcommunicatie voor renovatie en nieuwbouw. Met Linea 5000, Linea 3000 en Classe 100X16E kies je voor snelle installatie, gebruiksgemak en slimme functies in één compleet systeem.
Acti9 energiemeters van Schneider Electric

Schneider Electric kWh meters

Betrouwbaar energie meten begint met kwaliteit. De Acti9 kWh meters van Schneider Electric bieden al jarenlang nauwkeurige en betrouwbare energiemeting en zijn de solide basis voor metingen in elke installatie, vandaag én morgen.
Gira Tastsensoren

De Gira Tastsensor 4.55 Plus

De nieuwe Gira Tastsensor 4.55 Plus combineert intuïtieve KNX-bediening met een geïntegreerd display. Voor duidelijke functietoewijzing, statusweergave en maximale flexibiliteit in elk project.
ABB 3640 serie

ABB breidt 3640 serie uit

Inspelend op de snelgroeiende vraag naar data- en stekerbare installaties, breidt ABB de 3640 serie uit met nieuwe deksels, adapters, connectoren en trekontlastingen. Met deze nieuwe generatie accessoires is de alleskunner nu nog breder inzetbaar.
Draka evcs hybride kabel

Data en energie in één kabel? Dat kan met Draka!

Waarom twee kabels trekken als één volstaat? De Draka EVCS Hybrid Cable combineert stroom en data in één veilige oplossing. Dat betekent sneller installeren, minder fouten en een strak eindresultaat.
TKF kabelcalculator

De juiste kabels met de TKF

De kabelcalculator van TKF maakt het mogelijk om de meest geschikte kabels voor elke installatie te berekenen in een handomdraai.
Gira deurcommunicatie gemonteerd

Gira deurcommunicatie IP is een oplossing voor elk project

Van eengezinswoningen tot complexen met 1.000 eenheden. Krachtige IP-technologie, flexibele schaalbaarheid en integratie met Gira G1 zetten nieuwe maatstaven. Lees er alles over in dit artikel.
Tuinhuis met Merten Aquastar schakelmateriaal voor buiten

Merten Aquastar schakelmateriaal voor buiten

Kies voor veiligheid en duurzaamheid met Merten Aquastar van Schneider Electric. Deze spatwaterdichte schakelmateriaalserie (IP44) voor buiten, is een betrouwbare oplossing voor iedere omgeving.
Industriele kamer met nvent eriflex en hoffman

HOFFMAN en ERIFLEX van nVent samen sterker

Bedrijven hebben robuuste en betrouwbare oplossingen nodig die efficiëntie, veiligheid en continue uptime garanderen. Het ruime assortiment behuizingen en stroomaansluitingen van nVent verbetert de productiviteit en zorgt voor een veilige werking.
Norton MILANO lampen in een kantoor

Norton MILANO: stijlvolle kantoorverlichting

Of je nu representatieve verlichting zoekt voor de entree van een kantoorgebouw of stijlvol en functioneel licht voor de werkvloer, met het Norton MILANO pendel- en opbouwarmatuur kan je verschillende kanten uit.
IT ruimte met het strut montagesysteem van Niedax

Snel, sterk, universeel, Niedax STRUT montagesysteem

Het vernieuwde en universele Niedax STRUT montagesysteem, een innovatieve, modulaire en universele oplossing voor efficiënte en betrouwbare constructies in de industrie, infra en installatietechniek.
Cablobend van Legrand

Cablobend: flexibiliteit waarop je kunt vertrouwen

Met de Cablobend-draadgoot van Legrand pas je snel aan. Buig de hulpstukken met de hand in elke richting, zonder gereedschap. Minder knipwerk, minder verlies. Dankzij geïntegreerde koppelingen direct te verbinden met Fasclic+ en CF.
Een JUNG draaidimmer van de buitenkant en binnenkant

Nauwkeurig dimmen in JUNG kwaliteit

Met de nieuwe standaard draaidimmer van JUNG wordt het dankzij de 2- raadsaansluiting zonder nul kinderlijk eenvoudig én voordelig om een schakelaar te vervangen voor een dimmer.
Werkplek met VMS installatiekast van ABB

VMS prefab alles-in-een oplossing

Flexibiliteit en installatiesnelheid zijn twee thema’s die steeds terugkeren in de dagelijkse praktijk van paneelbouwers en installateurs. De VMS-serie kasten van ABB sluit naadloos aan op deze thema’s. Ontdek deze prefab alles-in-een oplossing.
Eaton Push-in modules

Motorbeveiligings- en magneetschakelaars met Push-in

De Eaton motorbeveiligingsschakelaars, magneetschakelaars en motorstartercombinaties zijn ook beschikbaar met Push-in aansluiting. Deze componenten kunnen snel, zonder gereedschap, maar toch 100% trilbestendig, en dus onderhoudsvrij, worden bedraad.
Direct easy assortiment van LEDVANCE

Direct Easy - slim lichtmanagement

Direct Easy is het nieuwe draadloze lichtmanagementsysteem van LEDVANCE. Het biedt een snelle, intuïtieve installatie zonder gateway of IT infrastructuur en is ideaal voor renovaties en kleine tot middelgrote projecten.
Thuisbatterij bescherming van Conduct

Het veilig plaatsen van een thuisbatterij

Het veilig installeren van thuisbatterijen vraagt om vakwerk. In dit artikel lees je waarom buitenplaatsing belangrijk is en hoe de Batteryshelter brandrisico’s vermindert, duurzaamheid vergroot en veiligheid waarborgt.
Galerij met de armaturen van Norton

Slim en robuust armatuur voor plafond en wand

De nieuwe Norton CRX combineert een stijlvol en tijdloos design met uitstekende lichttechniek en energie-efficiëntie. Dankzij de egale lichtverdeling zorgt dit armatuur voor een aangename verlichting van algemene ruimten in kantoren, zorginstellingen, scholen, portieken en galerijen.
Vrachtwagen en lijnbus staan overdekt in een grote loods verlicht met de Opple EcoMax verlichting

De EcoMax G3 een slimme en betrouwbare verlichtingsoplossing

Op zoek naar een slimme en betrouwbare verlichtingsoplossing? Met het waterdichtarmatuur EcoMax G3 kies je voor hoge efficiëntie, snelle installatie en langdurige prestaties. Ideaal voor elke veeleisende toepassing.
Persoon die gebruik maakt van het InSite systeem van ABB in een restaurant

InSite energiemanagementsysteem van ABB

Kleiner, compacter en meer mogelijkheden: dat is het InSite energiemanagementsysteem in een notendop. Lees alles over de nieuwe versie van het modulaire systeem.
Resi9 componenten van Schneider Electric

Resi9: Efficiënt en veilige stroomdistributie

Resi9 maakt installeren eenvoudig en efficiënt. Dankzij het slimme ontwerp met kamrails bespaar je tijd, beperk je bekabeling en realiseer je een professionele groepenkast zonder concessies aan veiligheid of kwaliteit.
Het Enduri Power Relais afgebeeld bij een rookmelder en een deuropener met blauwe achtergrond

Introductie van het Enduri Power Relay

Het Enduri Power Relay van Hemmink zorgt dat deuren en rookkleppen automatisch sluiten bij rookdetectie. Je werkt met een praktische en toekomstbestendige oplossing die brandcompartimentering borgt en aansluit op actuele en komende wetgeving.
Installateur die de configurator uitvoert van ABB met een tekst erin afgebeeld

Hafonorm Configurator: het slimste 1-2-3-tje.

Een Hafonorm groepenkast sneller, eenvoudiger en veiliger samenstellen? Met de Hafonorm Configurator is het zo geregeld. De vernieuwde tool is speciaal ontwikkeld voor de installateur van nu en ondersteunt het dagelijkse werk optimaal.
Ijshockeyspeler die speelt met een JUNG Home Puck

De nieuwe manier van installeren

JUNG introduceert met de compacte JUNG HOME Pucks een uitgebreid assortiment actoren.
Voorkom brand in schakelkasten met MAUS Stixx PRO

MAUS Stixx PRO: voorkom brand in schakelkasten

Brand in elektrische installaties ontstaat vaak door oververhitting, losse verbindingen of verkeerd aangesloten componenten. Dit kan productie-onderbreking, downtime en hoge herstelkosten tot gevolg hebben. De MAUS Stixx PRO voorkomt dit scenario.
Lichtmanagement

Verder dan het licht met lichtmanagement

Dankzij lichtmanagement kunnen we gebouwen onder andere efficiënter, intelligenter duurzamer en comfortabeler verlichten. De mogelijkheden, en daarmee ook de kansen voor installateurs, zijn enorm. Lees er alles over in dit artikel.
De USB-C wandcontactdozen van JUNG

USB laden, maar dan mooi met JUNG

Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
De nieuwe producten met GTV-I voeding van Electroproject

Ontdek de nieuwe GTV-I van Electroproject

Electroproject introduceert met de GTV-I een krachtige, modulaire en toekomstbestendige voedingsoplossing, die klaar is voor datagedreven gebouwbeheer.
Innovatieve verlichting van Signify die daglicht naar binnen brengt

Ontdek de NatureConnect Skylight van Signify

Signify laat je kennismaken met NatureConnect skylight: innovatieve verlichting die het natuurlijke ritme van daglicht naar binnen brengt. Dé slimme oplossing voor ruimtes waar echt daglicht ontbreekt.
Hemmink projectbureau

Specialistische ondersteuning bij projecteringen

Een goede projectie maken kost tijd én geld. Het Hemmink Projectbureau ontzorgt je hierbij, van engineering tot begeleiding bij de installatie.
Een uitgekiend lichtplan speelde in de samenwerking een cruciale rol.

Uitgekiend lichtplan bij nieuwbouw mobiliteitscentrum

In Zetten, in de Betuwe, verrees onlangs het gloednieuwe Mobiliteitscentrum De Beijer. Met onder andere een flinke autoshowroom en een werkplaats mocht er qua verlichting niets aan het toeval worden overgelaten.
Slim en toekomstbestendig door gebouwautomatisering

Slim en toekomstbestendig door gebouwautomatisering

In het pittoreske Zuidwolde, Groningen, bevindt zich een pastoriewoning die in 1924 werd ontworpen. De huidige eigenaar kocht deze historische woning met de ambitie om deze grondig te moderniseren. Dat was al zestig jaar niet gebeurd.
Slim en toekomstbestendig door gebouwautomatisering

Innovatie en samenwerking bij bouw SC Cambuur stadion

De realisatie van het nieuwe stadion van voetbalclub SC Cambuur is een toonbeeld van technische innovatie en nauwe samenwerking. Lees er alles over in dit artikel!
Circulaire stekerbare installatietechniek voor modulaire woningen

Circulaire stekerbare installatietechniek voor modulaire woningen

Fabrieksbouwer Tala is gespecialiseerd in biobased modulaire woningen. Loohuis-Assies Installatietechnieken speelt een cruciale rol in de installatietechniek hiervan. Samen met partners ABB, Isolectra, en Rexel werkt Tala aan innovatieve circulaire oplossingen die passen bij modulair bouwen.
De digitale besteloplossingen van Rexel. Bestellen wordt efficiënter, betrouwbaarder en inzichtelijker met een EDI koppeling.

EDI à la carte

Rexel is al jarenlang een voorloper op het gebied van digitale besteloplossingen. Door automatisering wordt bestellen efficiënter, betrouwbaarder en inzichtelijker. De afdeling E-Business van Rexel is dagelijks bezig om dit verder te perfectioneren en uit te breiden. Sinds enige tijd is er een handige ‘menukaart digitale besteloplossingen’.
Ontdek de Draka Rol Buddy: de innovatieve afroller voor flexbuis

Ontdek de Draka Rol Buddy: de innovatieve afroller voor flexbuis

Ontdek de Draka Rol Buddy: De efficiente afroller voor alle maten Flexbuis. Voor veel installateurs is het een bekende ergernis: kinken en slagen die ontstaan bij het afrollen van flexbuis. Daar komt nu een eind aan.

Alles wat je moet weten over SLR EN ELR

Het doel van de nieuwe EU-verordening 2019/2020 is het milieu te beschermen. Lees hier alles wat je moet weten over SLR EN ELR, uitgelegd door LEDVANCE.
Nieuwe samenwerking in Van der Valk in Lelystad

Samenwerking in nieuwe Van der Valk hotel in Lelystad

Rexel was binnen de sublieme samenwerking o.a. verantwoordelijk voor het ‘kitten’. Lees er hier meer over!
Het megaproject bij Kingfish zeeland.

Uitbreiding hightech productiefaciliteit Kingfish Zeeland

“De vis van de toekomst”, zo wordt de Dutch Yellow Tail van Kingfish Zeeland te Kats ook wel genoemd. Lees hier meer over het megaproject.

Verleddingsproject Veiligheidsregio Kennemerland

Het verledden van zestien panden van Veiligheidsregio Kennemerland is een complexe opdracht. Zeker als een deel kazernes betreft die 24/7 in gebruik zijn én circulaire afvalstromen een rol spelen.

Waar moeten kabels voor PV-installaties aan voldoen?

De behoefte aan stroom blijft groeien en het gebruik van hernieuwbare energie neemt met de dag toe. Lees hier meer over de gestelde eisen aan PV-kabels.

LEAN als constante aanjager van verbetering

Kim Meijs is Project Manager Lean bij Rexel Nederland. Ze vertelt hoe LEAN binnen Rexel wordt gebruikt om elke dag een beetje beter te worden. Lees snel verder!
Excelleren in kabeldraagsystemen van Niedax.

Excelleren in kabeldraagsystemen

Jacobs Elektro Groep is verantwoordelijk voor de totale elektrotechnische installatie van het Utrecht I Logistics Centre van vastgoedgroep Goodman, van de verdeler tot de slimme ledverlichting. In het project is gekozen voor de kabeldraagsystemen van Niedax.

Jacobs Elektro Groep & Draka

Jacobs Elektro Groep, Rexel en Draka realiseren elektrotechnische installatie voor gigantisch distributiecentrum. Lees er hier meer over!

Wat is lekstroom en hoe los je het op?

Als de hoeveelheid stroom die de elektrische installatie in gaat, groter is dan de stroom die er weer uitgaat, is er sprake van lekstroom. Lees hier meer over hoe je lekstroom kan ontdekken.