2. Topics | Stekerbaar installeren in de houtskeletbouw
 Previous  Next Stekerbaar installeren in de houtskeletbouw met Isolectra

Stekerbaar installeren in de houtskeletbouw

Voor de bouw is hout goed industrieel te bewerken en milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld beton of bakstenen. Indien houtskeletbouw (HSB) wordt gecombineerd met stekerbaar installeren, kan er nóg efficiënter gebouwd worden.
Lees meer over Isolectra

Houtskeletbouw is aan een opmars bezig en dat is niet verwonderlijk. Immers is hout goed industrieel te bewerken en veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld beton of bakstenen. Indien houtskeletbouw wordt gecombineerd met stekerbaar installeren, kan bovendien nóg efficiënter gebouwd worden, met dezelfde mensen meer doen. Ook worden montagetijden verkort, faalkosten verminderd en de uitstoot op de bouwplaats beperkt.

“Houtskeletbouw wanden en plafonds bieden vaak een uitstekende uitgangspositie voor de aanleg van stekerbare installaties”, vertelt Marc Damsteegt, Technical Consultant bij Isolectra. “Omdat gewerkt wordt met holle wanden en plafonds, kunnen de Wieland installatiekabels hier heel goed in verwerkt worden. Zowel in droge als in vochtige omstandigheden, waarvoor Isolectra systemen op maat levert.”

Aanzienlijke besparingen

Houtskeletbouw wanden en plafonds worden veelal toegepast in de seriematige woningbouw. “Door hierbij te kiezen voor stekerbaar installeren, kan tot 90% op installatietijd en faalkosten bespaard worden”, weet Damsteegt. “Zeker in projecten met een hoog repeterend karakter. Wanneer gekozen wordt voor modulaire bouw, profiteren installatiebedrijven ook van 100% losmaakbaarheid. In navolging van de HSB-elementen kunnen ook de installaties plug-and-play gemonteerd, gedemonteerd en hergebruikt worden. Bovendien kunnen aanpassingen en uitbreidingen eenvoudig worden doorgevoerd.”

Voor droge en natte omgevingen

Isolectra’s meest gebruikte systeem voor houtskeletbouwelementen is het Wieland GST18®-systeem, dat speciaal ontwikkeld is voor droge omgevingen. “Het indoorsysteem is geschikt voor vermogens van 20 Ampère en onderscheidt zich door een hoge kwaliteit en een gunstige prijs”, aldus Damsteegt. “Om de voordelen van stekerbaar installeren ook in natte omstandigheden te kunnen ervaren, ontwikkelden Isolectra bovendien het IP65/66/67/68/69 Wieland RST20®-systeem. Dit robuuste en waterdichte systeem voor vermogens tot 8, 20, 25 of 50 Ampère biedt de mogelijkheid om ook HSB-woningen met betonnen installatie- en afdekvloeren 100% stekerbaar uit te voeren.”

Isolectra’s meest gebruikte systeem voor houtskeletbouwelementen is het Wieland GST18®-systeem

Productafbeelding Isolectra v.w.b. stekerbaar installeren in de houtskeletbouw

Van A tot Z ontzorgd

Isolectra komt graag al in een vroeg stadium bij de installateur en houtskeletbouwer aan tafel, om af te stemmen welke stekerbare oplossingen op welke plekken toegepast kunnen worden. “Vervolgens wordt ook de logistiek afgestemd”, aldus Damsteegt. “Monteurs die nog onbekend zijn met stekerbaar installeren, voorziet Isolectra graag van een montagetraining. Naar wens kunnen er bovendien prefab assemblies gemaakt worden, waarbij de holle-wanddozen en het schakelmateriaal alvast worden samengebouwd. Inclusief bijbehorende snoeren. Isolectra werkt samen met diverse partners, die hun groepenkasten alvast kunnen voorzien van Wieland GST18® of RST20® aansluitingen. Ook kan de bekabeling just-in-time aangeleverd worden in handige woning- of ruimtepakketten (kits), inclusief duidelijke coderingen, waardoor de monteurs nog beter en sneller kunnen monteren.”

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw Rexel-contactpersoon of download de brochure.