We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, ook wel Industry 4.0 genoemd. Deze revolutie kenmerkt zich door vergaande automatisering en nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), robotica en Internet of Things. Ook is er steeds meer aandacht voor energie-efficiëntie en procesoptimalisatie. In de onderstaande artikelen lees je alles over de ontwikkelingen op het gebied van industriële automatisering.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Norton NTS lichtlijnen zijn op projectbasis verpakkingsvrij leverbaar, geheel voorgemonteerd en volgens montageplan verpakt in kratten. De duurzame oplossing die razendsnel monteert & verpakkingsmateriaal, transportvolume en faalkosten minimaliseert.
Mita Flex, hét kabeldraagsysteem voor de meest veeleisende toepassingen. Gebaseerd op glasvezel versterkt polyester; corrosiebestendig, sterk en licht van gewicht en bestand tegen UV straling. Toepasbaar in industrie, offshore, O&G en infrastructuur.
Bij Jobarco leveren ze betrouwbare kabeloplossingen voor dynamische toepassingen zoals kranen, liften en kabelrupsen. Jobarco haar duurzame en flexibele producten zijn ontworpen voor optimale prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
De industriedozen uit de serie Thalassa TBS zijn nu ook beschikbaar in gerecycled materiaal en behoren hiermee tot de nieuwe PanelSet range: een uitgebreid assortiment kunststof industriedozen vervaardigd met 45% gerecycled ABS-materiaal.
De kabelbescherming van Jobarco en Pantaflex biedt slimme, gecertificeerde oplossingen voor diverse industrieën, waarmee downtime verminderd wordt en kabels beschermd worden tegen mechanische, thermische, chemische en elektrische invloeden.
Profiteer van de exclusieve en zeer voordelige Harmony elektromechanische relais bundels van Schneider Electric, met push-in technologie en bijbehorende 2-polige kambruggen. Kies voor betrouwbare schakelprocessen en een superieure montage.
Schneider Electric heeft haar portfolio Soft Starters uitgebreid met de nieuwe serie Altivar Soft Starter ATS130. Met de introductie van de ATS130 wordt het vermogensbereik van de ATS01 uitgebreid tot 55kW met behoud van het compacte formaat en vele extra voordelen.
De nieuwe generatie vloerstaande behuizingen PanelSeT SFN is de verbeterde versie van de succesvolle Spacial SF. Doordat de accessoires en de bevestigingspunten van de SFN en SF behuizingen gelijk zijn gebleven zijn ze 100% uitwisselbaar en koppelbaar.